Beli concrete stamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  2. FIRMAN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Concrete Mixer
    atribut:
    • Motor/Engine: Electrik Motor
    • Engine Model: 0.5HP
    • Motor Speed: 1450RPM
    • Volume Drum: 120L
    • Max. Output Volume: 90L
    • Operating Weight: 66kg
    • Dimension: 81x71x38cm
  3. Loncin Concrete Cutter
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..
    atribut:
    • Output (HP): 13
    • Maximum Cutting Depth (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Engine Power (hp): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.5
    • Multipurpose Machine Model: G 390F
    • Oil Capacity (L): 1.1
    • Start Machine: Recoil
    • Water Tank Capacity (L): 30
  4. TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)
    45%
    Mulai

    Rp54.900

    TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Work Material : Concrete, block, marble, gypsum board, tile (However, another set up a dedicated drill porcelain tiles).
    atribut:
    • Compatible Models: Vibration drill
    • Overall Length (mm): 100
    • Weight (g): 22
    • Flute Length (mm): 65
    • Shank Diameter (mm): 6.4
    • Blade Diameter (mm): 6.4
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
  5. EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Mulai

    Rp18.999.900

    EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Deskripsi:
    Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
  6. SC Johnson Floor Sealer Fortify
    Mulai

    Rp419.900

    SC Johnson Floor Sealer Fortify
    Deskripsi:
    Metal Interlocked Sealer for Terrazzo and Concrete Floor. FORTIFY adalah sealer yang khusus dibuat untuk jenis lantaikeras (lantai semen dan terrazzo), merupakan emulsi polimer yang dilengkapi dengan metal interlock, membuat lapisanFORTIFY menjadi kuat dan tahan lama karena mempunyai daya rekat yang baik pada lantai, tahan terhadap deterjendan minyak.COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m2 per gallon untuk satu lapisan.
  7. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  8. ENAR Portable Electric Vibrators
    Mulai

    Rp21.999.900

    ENAR Portable Electric Vibrators
    atribut:
    • Power: 2300 W
    • Voltage: 230 V, 1 ~
    • Frequency: 50 - 60 Hz
    • Vibration: 18000 rpm
    • Dimension: 345 x 244 x 229 mm
  9. Loncin Concrete Vibrators
    Mulai

    Rp5.899.900

    Loncin Concrete Vibrators
    atribut:
    • Vibrator Type: Shaft Vibrator
    • Flexible Shaft Diameter (mm): 9.5
    • Rubber Hose Diameter (mm): 31
    • Input Power (W): 60
  10. EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Mulai

    Rp7.199.900

    EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Engine Vibrator; Honda
    atribut:
    • Engine Model: Honda GX160
    • Power: 5.5 hp
    • Fuel Tank: 3.8 L
    • Fuel Consumption: 1 L/h
    • Coupling Type: Dynapac Coupling
    • Dimension: 460 x 460 x 510 mm
  11. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  12. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  13. FIRMAN Concrete Vibrators
    Mulai

    Rp3.799.900

    FIRMAN Concrete Vibrators
    atribut:
    • Weight Not Include Head of Vibrator (Kg): 22
    • Power (kW): 1.5
    • Head Vibrator Diameter (mm): 28-32-38-45-50
    • Speed (rpm): 2840
    • Length Vibrator Head (m): 4 - 6
  14. KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    atribut:
    • Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
    • Vibrator Amplitude (mm): 1.2
    • Casing & Poker Weight (kg): 12
    • Flexible Hose Length (m): 6
    • Frequency (VPM): 13500
    • Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
  15. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  16. Hyundai Concrete Vibrators
    Mulai

    Rp4.599.900

    Hyundai Concrete Vibrators
    atribut:
    • Size (mm): 450x480x550
Daftar Harga concrete stamp Terbaru October 2026
Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Rp41.900
FIRMAN Concrete MixerRp5.799.900
Loncin Concrete CutterRp15.999.900
TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)Rp54.900
EVERYDAY Mesin Pemotong AspalRp18.999.900
SC Johnson Floor Sealer FortifyRp419.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
ENAR Portable Electric VibratorsRp21.999.900
Loncin Concrete VibratorsRp5.899.900
EVERYDAY Mechanical Engine VibratorsRp7.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)