SPEEDAIRE Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin Elektrik)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
Outlet Size (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.
Feature
Portable Air Compressor Lubrication Type Oil Lubricated Air Tank Style Twin Stack Output Power 1.3 hp Free Air Flow Rate 4.6 cfm Maximum Operating Pressure 125 psi Air Tank Size 4 gal Input Voltage 120V AC Current Rating 15 A Sound Level 83 dBA Weight 71 lb Motor Type Induction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan