Beli compression free di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GREEN CROSS Safety Sign 300x600mm
    Mulai

    Rp299.900

    GREEN CROSS Safety Sign 300x600mm
    atribut:
    • L x W (mm): 300x600
  2. GREEN CROSS Safety Sign 600x300mm
    Mulai

    Rp259.900

    GREEN CROSS Safety Sign 600x300mm
    atribut:
    • L x W (mm): 600x300
  3. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  4. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  5. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  6. OneMed Air-Compressing Nebulizer
    Mulai

    Rp549.900

    OneMed Air-Compressing Nebulizer
    Deskripsi:
    Alat uap merk Onemed, generasi baru, sistem mesin yang mengurangi cairan obat menjadi partikel kecil dengan memampatkan udara. Partikel-partikel kecil ini dapat dihirup oleh pasien, untuk melegakan saluran pernapasan. 1 kotak set berisi: 1 unit mesin nebulizer 1 buah tubing mulut 1 buah masker nebulizer dewasa 1 buah selang steril 1 buah tempat cairan obat 2 buah sekring fuse RI 6AL 250V 2 buah filter nebulizer 1 buku petunjuk pengguna Satuan: Set
  7. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  8. TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    Mulai

    Rp48.900

    TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    atribut:
    • Material: Silicone chrome steel for springs
    • Free Length (mm): 40
    • Deflection (mm): 20.0
    • Anti rust protection: Electrodeposition coating
    • Working Temperature: -30 to 150degrees
  9. monotaro Coil spring compressor
    Mulai

    Rp869.900

    monotaro Coil spring compressor
    Deskripsi:
    Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil spring
    atribut:
    • Compatible: spring up to 20mm wire diameter
    • Overall Length (mm): 300
    • Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
    • Package Weight (g): 2932
Daftar Harga compression free Terbaru March 2026
GREEN CROSS Safety Sign 300x600mmRp299.900
GREEN CROSS Safety SignRp90.900
GREEN CROSS Safety Sign 600x300mmRp259.900
SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiRp43.900
GREEN CROSS Emergency Exit Guidance Sign PassagewayRp99.900
GREEN CROSS Fire SignRp99.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp31.999.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900
OneMed Air-Compressing NebulizerRp549.900
monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)Rp139.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)