monotaro Coil spring compressor

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Compatiblespring up to 20mm wire diameter
Overall Length (mm)300
Effective Length (mm)25 - 210 (nail stroke)
Package Weight (g)2932

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil spring
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan