OneMed Nebulizer

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nebulizer Kompresor 407A adalah alat yang digunakan untuk aerosolisasi obat untuk inhalasi pada pasien yg memiliki gangguan pernapasan. Nebulizer Kompresor 407A adalah generasi baru nebulizer kompresor yang diproduksi oleh Onemed berdasarkan inovasi dan peningkatan produk serupa di rumah dan di luar negeri.

MMD : 3.9µm (Percentage of nebulized particles with diameter less than 5µm ? 65% ?)
Maximum pressure of compression pump : ? 0.15MPa
Fuse tube : T1.6AL250V, ? 3.6×11
Free flow of compression pump : ? 10L/min
Noise : ? 65dB(A)
Net weight : about 2.1 kg
Size : Approx. 19.8cm (I) x 19.5cm (w) x 0.5cm (h)
Power Consumption : ? 200VA
Safety Classification : can not be used in flammable and explosive gas environment
Restrictions on transportation and storage
Environmental temperature : -40°C ~ +55°C
Relative humidity :10% ~ 93%
Air pressure : 70kPa ~ 106 kPa
Electrical safety requirements : Class II equipment, Type B applied part
Workinf system : Continuous operation
Forbidden : None
Normal working conditions
Environmental temperature: +10°C ~ +40°C
Relative humidity : 30% ~ 75%
Air pressure : 86kPa ~ 106kPa
Test condition : The environmental temperature is 20°C and the humidity is 53%. The test distance from the nebulizing aerosol nozzle is 10cm
Test solution : 0.9% saline (Product performance may vary with test conditions and test solution)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait