Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 19.8x19.5x15 |
|---|---|
| Free Flow of Compression Pump (L/minute) | > 10 |
| Fuse Tube | T1.6AL250V |
| Maximum Vacuum Pressure (MPa) | 0.15 |
| Noise Level (dB) | < 65 |
| Mass Median Diameter (µm) | 3,9, partikel nebulizer diameter < |
| Maximum Nebulizatioin Rate (ml/minute) | 0.1 (> 0.2) |
| Power Consumption (V/A) | < 130 |
| Voltage (V) | AC220 ±22 (50Hz±1Hz) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nebulizer Compressor Ion-1, adalah nebulizer portable untuk pasien yang dirujukan untuk aerosolisasi obat guna inhalasi. Ini adalah nebulizer kompresor generasi baru yang diproduksi oleh OneMed berdasarkan inovasi dan peningkatan produk sejenis di dalam dan luar negeri.
Spesifikasi:
- Power: AC220V +/-22V, 50Hz+/-1Hz
- Maximum nebulization rate: >0.1 mL/min(>0.2mL/min)
- MMD: 3,9um, partikel nebulizer diameter <5 um (>65%)
- Tekanan pump maximal > 0.15MPa
- Fuse Tube: T1.6AL250V
- Free flow of compression pump >10L/min
- Noise: <65dB(A)
- Net weight: 2.1 kg
- Size : 19.8x19.5x15cm
- Power Consumption <130VA
- Can not be used in flammable/explosive gas environment
- Transportation+Storage:
Environment Temp: -40 to +55C
Relative Humidity: 10%-93%
Air pressure: 70-106kPa
- Normal working conditions:
Environmetal Temp: +10C-+40C
Relative Humidity: 30-75%
Air pressure: 86-106kPa
Spesifikasi:
- Power: AC220V +/-22V, 50Hz+/-1Hz
- Maximum nebulization rate: >0.1 mL/min(>0.2mL/min)
- MMD: 3,9um, partikel nebulizer diameter <5 um (>65%)
- Tekanan pump maximal > 0.15MPa
- Fuse Tube: T1.6AL250V
- Free flow of compression pump >10L/min
- Noise: <65dB(A)
- Net weight: 2.1 kg
- Size : 19.8x19.5x15cm
- Power Consumption <130VA
- Can not be used in flammable/explosive gas environment
- Transportation+Storage:
Environment Temp: -40 to +55C
Relative Humidity: 10%-93%
Air pressure: 70-106kPa
- Normal working conditions:
Environmetal Temp: +10C-+40C
Relative Humidity: 30-75%
Air pressure: 86-106kPa
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Nebulizer%20Compressor%20ION-1/kxP105379753-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
