Beli coil spring compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Compression SpringDeskripsi:Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.atribut:
- Weight (g): 23
- Free Length L (mm): 43
- Outside Diameter D (phi mm): 12
- Number of Rolls: 11.5
- Spring Constant (N/mm): 0.677
- Allowable Load (N): 17.36
- Rolling Direction: Any
- Wire Diameter d (phi mm): 1
- Loaded Length L1 (mm): 17.35
- KUKKO Coil Spring CompressorDeskripsi:Product 65-1 Spring compressor "Universal" with clamping range 100 mm - 300 mm, 2 t max. tension force The "Universal" spring compressors of series 65 are used for the removal and tensioning of coil springs in the automotive sector. Spring compressors are simple yet essential tools that allow for the safe removal and installation of springs and shock absorbers. The universal design makes it applicable for use on most vehicles. Application For the expansion and tensioning of coil springs in the automotive sector.atribut:
- Global Sales Capability Given: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
- Maximum Tensile Force (kN): 20
- Maximum Tractive Force (t): 2 (2.20US t. sh.)
- Spring Diameter (mm): 110 to 180 (4 5/16 to 7 1/16inch)
- Width Across Flats Hexagon Socket (inch): 1 1/16
- Width Across Flats Hexagon Socket (mm): 27
- TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcsDeskripsi:- It is a spring used in the direction of compression, wound wire in a spiral shape with an interval.- Spring used for compression direction.atribut:
- Rolling Direction: Any
- Weight (g): 9
- monotaro Coil spring compressorDeskripsi:Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil springatribut:
- Compatible: spring up to 20mm wire diameter
- Overall Length (mm): 300
- Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
- Package Weight (g): 2932
- CARRSON Coil Spring CompressorDeskripsi:-Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.atribut:
- Size (inch): 15
- KEIBA SpringDeskripsi:-Springs for replacement.
- TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)Deskripsi:Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
- Non Brand CSF/SWF Series Coil Springatribut:
- Color: Yellow
- Non Brand CSL/SWL Series Coil Springatribut:
- Color: Blue
- Non Brand CSM/SWM Series Coil Springatribut:
- Color: Red
- Wipro Innerchangeable-Fork Spring CompressorDeskripsi:- 850kg Maximum Jaw Loading With 4x Safety Factor- Supplied With 2 Pairs of Dorp Forged Yokes to Suit Springs From 80mm to 165mm and 155mm to 195mm
- TRUSCO Extension Coil Spring, Includes 20Deskripsi:Spring wound as a hook with both ends tightened by applying constant tension to the wire material.atribut:
- Allowable Error: JIS2 class
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304) · WPB (for spring stainless steel wire)
- Specification: In blister-pack. Hook shape: reverse round hook
- Toptul Motorcycle Tool Coil Spring Compressor Set (Peralatan Perawatan Motor)Deskripsi:- Drop forged chrome molybdenum steel jaws and lead screws (270mm)- For use with 21mm wrench or 1/2inch square drive tools- Jaw design is suitable for use in confined areas under wheel arch- Designed for quickly and securely compressing springs on vehicles when repairing or replacing the shock absorbers, spring set and strutsatribut:
- For Size (mm): 21
- For Drive Size (inch): 1/2
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- ASTRO PRODUCTS Coil spring compressor CC206atribut:
- Drive Angle (DR): 1/2
- Effective Working Length (mm): 90 to 210
- Overall Length (mm): 250
- Width Across Flat (mm): 21
- Wire Diameter (mm): 15 or less
- Non Brand CSH/SWH Series Coil Springatribut:
- Color: Green
Daftar Harga coil spring compressor Terbaru October 2026
| TRUSCO Compression Spring | Rp359.900 |
| KUKKO Coil Spring Compressor | Rp3.099.900 |
| M10 Macpherson Spring Compressor | Rp7.099.900 |
| TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcs | Rp189.900 |
| monotaro Coil spring compressor | Rp1.099.900 |
| CARRSON Coil Spring Compressor | Rp239.900 |
| KEIBA Spring | Rp77.900 |
| TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil) | Rp189.900 |
| RAYMOND Compression and Die Spring | Rp529.900 |
| TRUSCO Tip Spring For Carbide Automatic Punch | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102184790-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Lain%20-%20lain/Yamamoto%20Kogaku%20Spring%20Spring%20for%20WP/P102923508-1.jpg)


/gtP108543605-1.jpg)


/b3P109119399-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)