TRUSCO Compression Spring

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Weight (g)23
Free Length L (mm)43
Outside Diameter D (phi mm)12
Number of Rolls11.5
Spring Constant (N/mm)0.677
Allowable Load (N)17.36
Rolling DirectionAny
Wire Diameter d (phi mm)1
Loaded Length L1 (mm)17.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. Grinding
Finishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)
Purpose: Spring to be used for compression direction.
Warning
Beyond the allowable weight causes of cracks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan