Beli coating epoxy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Regular Paint RollerDeskripsi:The finishing pattern of the roller pattern is fine and beautiful. It is a versatile type that can be used widely, such as inside and outside and floor coating.atribut:
- Outside Diameter (mm): 65
- Finishing Material: Inner Tube: PP Hair Material: Polyester / Acrylic / Acrylic Model
- Trim Length (mm): 13
- NIPPON PAINT Hi-Epoxy FillerDeskripsi:Nippon Hi-Epoxy Filler adalah cat dasar 2-Komponen berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak, dan pelarut, memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. Nippon Hi-Epoxy Filler biasanya digunakan untuk auto refinishing, motor, besi, baja dan pengecatan baru untuk produk otomotif.Aplikasi Data- Waktu Kering (Pada Suhu 25°C-30°C) :- Kering Sentuh: 2 Jam- Kering Keras: 6 Jam- Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 Jam- Rekomendasi Ketebalan Per lapis : 20-30 microns (DFT)- Perbandingan Campuran (Base:Hardener) : 4:1 by weight- Umur Campuran (Pada Suhu 25°C-30°C) : 4 jam setelah pencampuran- Pengenceran : 30-40% Nippe 2000 Thinner
- TRUSCO Regular Roller (All Purpose)Deskripsi:Usage:Posts and H steels in the factory or warehouse. Protective layer of vehicle like a forklift.atribut:
- Material: Polyester/Acrylic
- Dimensions (inch): 4
- Bristle Length (mm): 13
- Total Length (mm): 100
- Compatible Coating Surface: Multiple uses
- Euro Kuas Roll 02atribut:
- Handle: Tanpa ring
- Euro Kuas Roll 01atribut:
- Handle: Tanpa ring
- Non Brand Epoxy PrimerDeskripsi:EP-1000 adalah sebuah epoxy primer bertipe 2 komponen yang memiliki dasar solvent (pelarut) yang mana mengeras di suhu ruangan dan sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamide resin. Produk ini memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti penetrasi coating, daya rekat, tahan air, dan durabilitas.
- TORA Roller Complate Frame Yellow/White Coloratribut:
- Size (inch): 9
- TORA Kuas Roll Kapal Putihatribut:
- Size (Inchxmm): 4x4
- Color: Red
- Admiral Kuas RollDeskripsi:Kuas roll dengan kualitas sangat baik untuk mengecat tembok rumah dan permukaan rata sehingga tidak menimbulkan gelombang.Bulu rol dapat di ganti dengan mudah.atribut:
- Size (inch): 9
- KLENCO Super CoatingDeskripsi:SUPER COATING Extra Durable Floor FinishProduct DescriptionSUPER COATING produces a high gloss “wet look” that is extremely durable underheavy traffic. Superior wax polymers provide excellent resistance to marking and scuffing, outlasting and outsatribut:
- Product Form: Liquid
- Eterna Bulu RollDeskripsi:Bulu Roll untuk Refill Cocok digunakan untuk cat tembok, minyak ataupun air. Bulu roll mudah dicopot pasang pada tiang, tidak mudah rontok, kualitas bulu juga lebih tahan lama.atribut:
- Size (inch): 9
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjangatribut:
- Size (mm): 110
- Eterna Kuas RollDeskripsi:Kuas roll Eterna Cocok digunakan untuk cat tembok, minyak ataupun air. Bulu roll mudah dicopot pasang pada tiang, tidak mudah rontok, kualitas bulu juga lebih tahan lama.atribut:
- Size (inch): 9
- TRUSCO Minimum RollerDeskripsi:-It is a universal type roller that can be used for a wide range of applications.-It is a roller that does not use adhesive and is strong against solvent.
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Tanpa Gagangatribut:
- Size (mm): 110
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Rollatribut:
- Size (mm): 230
Daftar Harga coating epoxy Terbaru March 2026
| TRUSCO Regular Paint Roller | Rp99.900 |
| NIPPON PAINT Hi-Epoxy Filler | Rp34.900 |
| TRUSCO Regular Roller (All Purpose) | Rp92.900 |
| Euro Kuas Roll 02 | Rp439.900 |
| Euro Kuas Roll 01 | Rp369.900 |
| Non Brand Epoxy Primer | Rp2.399.900 |
| TORA Roller Complate Frame Yellow/White Color | Rp30.900 |
| BESTGUARD Paint Roller Only | Rp5.900 |
| CPT National Kuas Roll | Rp239.900 |
| TORA Kuas Roll Kapal Putih | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102012123-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Non%20Brand%20Epoxy%20Primer/cdP105469445-1.jpg)