Non Brand Epoxy Sealing Paste
#Grup produk P105469463
Spesifikasi
| Size (kg) | 10 |
|---|---|
| Mixing Ratio | 1:1 (Resin:Hardener) |
| Theoretical Amount Needed (kg/m) | 0.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KOMOBOND SDM-100 adalah material sealing epoksi dengan kinerja tinggi untuk pemeliharaan serta penguatan bangunan gedung. Produk ini digunakan di banyak sisi seperti di bagian sambungan, retak, penutupan lubang pin, alat injeksi bangunan dari bangunan beton seperti jembatan, DAM, terowongan, kereta bawah tanah, apartemen, dll dan bahan ini memiliki kekuatan rekat yang sangat baik.
- Tujuan Penggunaan:
1) Menyambungkan bagian dari PC (pre-cast) slab dari bangunan beton.
2) Menyambungkan segmen pada jembatan.
3) Menutup permukaan yang retak & menyambungkan injektor beton.
4) Menyambungkan dan menutup bagian yang dikuatkan dari plat besi.
5) Menyambungkan dinding kedap suara dari beton precast.
6) Menyambungkan sambungan dari gorong-gorong rakitan.
7) Menyambungkan batas jalan.
8) Pekerjaan sealing multi-guna lainnya.
- Tujuan Penggunaan:
1) Menyambungkan bagian dari PC (pre-cast) slab dari bangunan beton.
2) Menyambungkan segmen pada jembatan.
3) Menutup permukaan yang retak & menyambungkan injektor beton.
4) Menyambungkan dan menutup bagian yang dikuatkan dari plat besi.
5) Menyambungkan dinding kedap suara dari beton precast.
6) Menyambungkan sambungan dari gorong-gorong rakitan.
7) Menyambungkan batas jalan.
8) Pekerjaan sealing multi-guna lainnya.
Peringatan
1) Hindari pengaplikasian jika suhu berada di bawah 5°C atau pada titik embun. 2) Segera cuci peralatan dengan produk pembersih yang sudah ditentukan sesaat setelah digunakan.
3) Produk yang tersisa disimpan dengan disegel di tempat yang tidak terekspos dan jangan biarkan anak-anak menyentuh dengan tangan mereka.
4) Saat tertelan atau terkena kulit, silakan ambil tindakan yang tercantum pada Data Keselamatan Material/Material Safety Data Sheet (MSDS) dan segera periksakan ke spesialis.
5) Jangan pernah digunakan untuk tujuan lain.
6) Silakan hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut.
Fitur
1) Pencampuran dan tingkat kegunaan yang sangat baik karena karakteristik pastanya. 2) Daya rekat, tegangan, tekanan, serta kekuatan lentur yang kuat, dan tahan benturan yang baik.
3) Kekuatan fisik luar biasa serta mudah dipindahkan.
4) Tidak ada penyusutan.
5) Daya tahan dan rekat yang luar biasa dan juga kedap air.
6) Tahan secara baik terhadap alkali, garam, dan asam.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Non%20Brand%20Epoxy%20Sealing%20Paste/cvP105469463-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
