Beli cleaner jet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Jet CleanerDeskripsi:Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.atribut:
- Power (W): 550
- Working Pressure (Bar): 70 @5meters
- Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- MONAKE Cordless Jet Cleaneratribut:
- Voltage (V): 21
- Maximum Pressure (bar): 100
- 3 Injection Methods: Direct Injection / Diffusion Injection / Foam Injection
- Water Volume (L/minute): 1.8
- RIDGID ID x Jet Hoseatribut:
- Hose I.D. (inch): 3/8
- Hose O.D. (inch): 5/8
- Male NPT Thread (inch): 1/4
- Dimensions (cm): 60.96x21.59x60.33
- Size (inchxft): 3/8x200
- Catalog Number: 64847
- Part Tool: T
- PRO-QUIP Electric Jet CleanerDeskripsi:Pro-Quip Newtek RJC110 Pressure WasherDesain dan Pengembangan di Amerika
- GNT Jet Cleaner Gun NozzleDeskripsi:GNT Gun Jet Cleaner Pendek merupakan alat penembak tekanan tinggi model pistol (pendek), dapat digunakan untuk media air maupun angin. Alat ini biasa digunakan de bengkel atau tempat steam kendaraan.- Gun jet Clener- Bentuk pendek- Compatible dengan berbagai jenis selang- Ringan dan nyaman di genggam- Semprotan air lebih kuat- Cocok untuk bengkel maupun tempat Steam kendaraanatribut:
- Compatible for: All Hose Type
- Type: Pendek (Short)
- INGCO Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:INGCO P20S Cordless Jet Cleaner (25Bar) // Pompa Cuci Steam ACatribut:
- Voltage (V): 20
- Charger Volt (V): 220-240
- Set Content: 1pc fast charger, 1pc 1.0Ah Battery, 1 set 6-pattern spray gun, 1pc 6m water inlet hose with quick connector, 1 self suction connector, 1pc 400ml foam producer, 1pc portable bag
- Flow Rate (L/minute): 2.2
- Maximum Pressure (bar): 24
- JLD Cordless Jet CleanerDeskripsi:Kelengkapan produk :- Mesin jet cleaner cordless- 1 buah baterai 21V- Charger- Set aksesoris jet cleaneratribut:
- Water Hose Length (m): 5
- Battery Type: LI-ion 21V, 4400mAh
- Water Flow Capacity (L/minute): 4
- Water Pressure Capacity (bar): 28
- Voltage (V): 21
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- kyowapmp Jet Cleaner PumpDeskripsi:KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.atribut:
- Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
- Speed (rpm): 1410
- Type: Single-Phase
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 250
- Flow Rate (minute): 3.5
- Maximum Pressure (MPa): 3.9
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Mollar Kompresor Angin Silent Tanpa Oliatribut:
- Engine Speed (rpm): 2850
- Maximum Pressure (psi): 116
- Pressure Capacity (Bar): 8
- Mollar Jet Cleaner Tanpa KabelDeskripsi:Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOTatribut:
- Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
- Suction Hose Length (m): 5
- Overall Stick Gun Length (cm): 18
- Number of Battery: Single Battery
- Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
- Low Lever (bar): 6.5
- Maximum Pressure (bar): 28
- Rated Flow (L/minute): 4
Daftar Harga cleaner jet Terbaru March 2026
| LAKONI Jet Cleaner | Rp1.099.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| MONAKE Cordless Jet Cleaner | Rp429.900 |
| RIDGID ID x Jet Hose | Rp43.999.900 |
| PRO-QUIP Electric Jet Cleaner | Rp999.900 |
| GNT Jet Cleaner Gun Nozzle | Rp64.900 |
| INGCO Jet Cleaner Tanpa Kabel | Rp1.799.900 |
| JLD Cordless Jet Cleaner | Rp689.900 |
| Orange Jet Cleaner | Rp929.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/35P101000113-4.jpg)










/haP103587622-1.jpg)