JLD Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Water Hose Length (m)5
Battery TypeLI-ion 21V, 4400mAh
Water Flow Capacity (L/minute)4
Water Pressure Capacity (bar)28
Voltage (V)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan produk :
- Mesin jet cleaner cordless
- 1 buah baterai 21V
- Charger
- Set aksesoris jet cleaner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan