Beli clamp selang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Klem Selang Hose Clamp Stainlessatribut:
- Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
- Non Brand CSF/SWF Series Coil Springatribut:
- Color: Yellow
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
- Bolt 2 Sides Width (mm): 7
- Band Thickness (mm): 0.6
- Band Width (mm): 9
- TOYOX Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- JCK Clamp Slang (Hose Clamp SUS 304)atribut:
- Bolt Material: SUS 304
- Color: Silver
- Plat Material: SUS 304
- ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- KRISBOW Klem Selang Kupu-KupuDeskripsi:Hose Clamp Butterfly 110-130mm (2pc)
- Non Brand Double Bolt Clampatribut:
- Material: Malleable Iron
- Voss Klem Selang T Boltatribut:
- Min Diameter: 109mm
- Tightening Torque (n・m): 28.2
- Maximum diameter: 117mm
- TOYOX Clamp Replacement (Klem Selang)Deskripsi:TOYOCONNECTOR TC6-FKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.(Bahan: SUS/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ferrule)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple: SCS16 (setara dengan SUS316L)Klem: SCS14 (setara dengan SUS 316)Karet penutup: EPDMSpacer, Ring (khusus ukuran 50): poliasetalBaut: SUSXM7 (setara dengan SUS304)Bahan pelumas di bagian ulir baut: grease terdaftar NSF "H1"Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorSesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Standard Connector: 1
- TOYOX Clamp Replacement SCS14 (Klem Selang)Deskripsi:TOYOCONNECTOR TC6-FSKonektor untuk perkakas dan saluran instalasi seperti makanan, minuman, bahan kimia, dsb. (konektor khusus selang TOYOX)TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.* khusus untuk selang seri silicone.Silakan periksa daftar selang yang kompatibel.(Bahan: SUS/Tipe jepit/Spesifikasi Konektor: Ferrule)Panjang selang dapat disesuaikan di lokasi kerja selama higienis. Berkurangnya masalah kebocoran dan terputusnya sambungan meningkatkan efisiensi produksi. Standardisasi kerja serta berkurangnya waktu pengerjaan saluran.Disarankan untuk memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik yang dimaksudkan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan produktivitas bahan pangan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Nipple: SCS16 (Ekuivalen SUS316L)Klem: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Sarung: PVDFSpacer: PVDFRing (Hanya ukuran 50): PEEKBaut: SUSXM7 (Ekuivalen SUS304)Pelumas bagian ulir baut: Gemuk terdaftar NSF "H1"Fungsi : Mudah dipasangStandarisasi kerjaAnti kempis / lepasDapat dipakai ulangMencegah bocorSesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Compatible Toyoconnector: TC6-FS
- Spacer: PVDF
- Clamp Material: SCS14 (setara SUS316)
- Bolt Material: SUSXM7
- JCK Clamp Slang Kawat (Hose Clamp/Klem Selang)atribut:
- Color: Silver
- Wipro Klem Selang Heavy Dutyatribut:
- Material: Iron (Fe)
- Surface Treatment: Zinc Finished
- Mikalor Clamp W2 (Klem Selang)Deskripsi:Supra Heavy-Duty Hose Clamp Stainless SteelThe Supra range is the natural evolution of the Super W1 Clamp. Due to its revolutionary swiveling bridge, Supra W2 can be mounted in the most awkward applications without having to remove the hose. It can be opened up and fastened again when in place without dislodging any other parts of the clamp, making assembly much easier.Thanks to the beveled edges, the hose is protected from damage. The Supra W2 clamp complies fully with the RoHs directive EU 20032/95/EC dated 1st July 2006. The high-strength bolt, designed and manufactured by Mikalor specifically for this clamp, together with the captive nut and spacer system allow you to clamp the most demanding of hose assemblies. This is the clamp of choice for professionals in the industrial hose, automotive and agricultural machinery sectors as well as in all industrial applications where an outstanding and above all reliable heavy-duty clamp is required.* Special dimensions are available on request.* The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling.atribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga clamp selang Terbaru March 2026
| Non Brand Klem Selang Hose Clamp Stainless | Rp900 |
| Non Brand CSF/SWF Series Coil Spring | Rp11.900 |
| M-One Hose Clamp Stainless | Rp1.900 |
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| monotaro Tube Clamp (Klem Selang) | Rp8.900 |
| TOYOX Safety-FS (Klem Selang) | Rp37.900 |
| JCK Clamp Slang (Hose Clamp SUS 304) | Rp6.900 |
| ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304 | Rp36.900 |
| KRISBOW Klem Selang Kupu-Kupu | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/idP103195661-38.jpg)
/P101001059-1.jpg)
/gwP105211608-1.jpg)
/P103079655-1.jpg)




/lnP105210779-1.jpg)

/lwP105210788-1.jpg)
/onP105447887-1.jpg)
/P103079664-1.jpg)


/jbP105307695-1.jpg)