Beli clamp hand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BREEZE Clamp Hose Stainless Steel 6000 Series (Klem Selang)Deskripsi:-Can be used widely in standard type and excellent in corrosion resistance.-General industries, for automobile applications.-Standard type clamps for science, construction, air conditioning piping, sewer pipes and so on.atribut:
- Band Width (mm): 12.7
- Hexagonal Bolt (mm): 8
- Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
- Thickness (mm): 0.58
- BESSEY One Hand Clampatribut:
- Material: Steel
- Total Length (mm): 420
- Maximum Opening (mm): 300
- Frame Dimension A (mm): 19.5
- Frame Dimension B (mm): 9.5
- Throat (mm): 420
- BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)atribut:
- Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
- Maximum Diameter (mm): 20
- Minimum Diameter (mm): 11.0
- Thickness (mm): 0.58
- Hexagonal bolt: 6.4mm
- Band width: 7.9mm
- Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
- BREEZE Clamp Hose Stainless Steel (Klem Selang)Deskripsi:-Low applied torque and high sealing pressure, excellent corrosion resistance.-For air pipes and fuel pipes.-Hose band for small diameter pipe.atribut:
- Min Diameter: 13mm
- Thickness: 0.58mm
- Tightening Torque: 1.1nm
- Maximum diameter: 23mm
- BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang)Deskripsi:The Hi-Torque is the world's strongest worm-gear clamp and features all-stainless-steel construction.
- KLINGER Gasket Sil C-4400Deskripsi:Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.atribut:
- Size Dimensions (m): 1.5x2.0
- Max. Operating Pressure (bar): 100
- Maximum Operating Temperature (°C): 400
- Breeze Fan Ceiling Fan HVLS (Kipas Plafon)Deskripsi:Ceiling fan/ ceiling fan high volume/ kipas angin raksasa/ kipas angin plafon/ kipas langit-langit/ kipas angin gantung/ kipas baling-baling mampu menghasilkan hembusan angin yang menyejukkan. Cocok digunakan untuk restoran, kantor, gudang, serta pabrik. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Accessories Dimension (cm): 63x27x21 (21,4 kg)
- Air Volume (CMH): 162000
- Blade Dimension (cm): 88x15x12
- Motor Dimension (cm): 32x32x32
- Noise (dB): ≤40
- Power (W): 400
- Size (m): 1.88
- Speed (rpm): 150
- Voltage (V): 220
- CRC Weld Check Penetrant (Cairan Penetran Pemeriksaan)Deskripsi:WELD CHECK PENETRANT, 10.5 WT OZModel#: 03106DESCRIPTION:A red colored liquid penetrant for the non-destructive testing of surfaces and structures.APPLICATIONS:Non-destructive inspection of materials, parts, assemblies, equipment, surfaces or structures.atribut:
- Net Fill: 10.5 Wt Oz
- Appearance: Red Liquid
- Propellant: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)Deskripsi:With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
- M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Deskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Deskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- Breeze Fan Ceiling Fan HVLS (Kipas Plafon)Deskripsi:Ceiling fan/ ceiling fan high volume/ kipas angin raksasa/ kipas angin plafon/ kipas langit-langit/ kipas angin gantung/ kipas baling-baling mampu menghasilkan hembusan angin yang menyejukkan. Cocok digunakan untuk restoran, kantor, gudang, serta pabrik.atribut:
- Power (W): 400
- Voltage (V): 220
- Blade (qty): 5
- Material: Iron (Bracket), Aluminium (Blade)
- Norma Mikalor Superior Clamp/Clamp Hose (Klem Selang)Deskripsi:NORMACLAMP® GBS is designed primarily for use in applications where hose clamps must meet stringent requirements. In particular if suction and pressure hoses - complete with plastic or steel inserts and high shore hardness values - are to be connected and attached. They are particularly suitable for use on commercial and special vehicles. NORMACLAMP® GBS clamps’ ability to withstand exceptionally high levels of band tensile force is an outstanding feature. They are also extremely easy to install, whether you’re using manual, pneumatic or electrical standard tools.Highlights-New specially designed bolt with integrated spacer ensures improved performance-Reinforced band loops withstands much higher torques-Mechanically locked closure, thus no welding spots causing contact corrosion-Bridge protects the hose-Robust band with rounded edges prevents injuries and damagesBenefits-Failure torques improved by a factor of two-Band tensile force levels improved by a factor of three
- Kennedy Heavy Duty G Clamp Deep Throat (Klem G)Deskripsi:Kennedy Heavy Duty G Clamp Deep Throat withatribut:
- Opening Capacity: 75 mm
- Body Color: Blue
- Throat Depth: 50 mm
- Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)atribut:
- Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
- JOAN LAB Liquid Nitrogen Biological Containeratribut:
- Caliber (mm): 50
Daftar Harga clamp hand Terbaru October 2026
| BREEZE Clamp Hose Stainless Steel 6000 Series (Klem Selang) | Rp479.900 |
| BESSEY One Hand Clamp | Rp1.199.900 |
| BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang) | Rp219.900 |
| BREEZE Clamp Hose Stainless Steel (Klem Selang) | Rp309.900 |
| BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang) | Rp719.900 |
| KLINGER Gasket Sil C-4400 | Rp2.599.900 |
| Breeze Fan Ceiling Fan HVLS (Kipas Plafon) | Rp14.999.900 |
| CRC Weld Check Penetrant (Cairan Penetran Pemeriksaan) | Rp139.900 |
| TORA Clamp Hose (Klem Selang) | Rp1.900 |
| WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b0P102793396-4.jpg)

/8iP102019306-2.jpg)
/P102793387-1.jpg)
/ikP105307668-1.jpg)

/90P111282324-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/CRC%20Weld%20Check%20Penetrant%20(Cairan%20Penetran%20Pemeriksaan)/P102076514-1.jpg)
/idP103195661-38.jpg)
/qvP105378967-2.jpg)
/q8P105458944-1.jpg)
/9lP103642345-2.jpg)
/oxP110945897-1.jpg)
/fmP110140562-1.jpg)
/lzP102062791-3.jpg)

/j7P104571691-2.jpg)
/ngP109299844-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)