BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialScrew:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
Maximum Diameter (mm)20
Minimum Diameter (mm)11.0
Thickness (mm)0.58
Hexagonal bolt6.4mm
Band width7.9mm
Purpose of UseFor air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Excellent corrosion resistance with low applied torque and high sealing pressure.

Ulasan Produk