BESSEY One Hand Clamp

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Total Length (mm)420
Maximum Opening (mm)300
Frame Dimension A (mm)19.5
Frame Dimension B (mm)9.5
Throat (mm)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Positioning and clamping can be performed with one hand.With rubber cap that protects against scratches.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait