Beli charge accu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  3. GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Aki Mobil Hybrid
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  4. KRISBOW Charger Aki
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah)
    Mulai

    Rp649.900

    INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah)
    Deskripsi:
    Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
  6. ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering)
    Mulai

    Rp889.900

    ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
  7. Camelion Battery Charger (Baterai)
    Mulai

    Rp62.900

    Camelion Battery Charger (Baterai)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  8. DENGEN Quick Charger Aki
    Mulai

    Rp21.999.900

    DENGEN Quick Charger Aki
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
  9. VITLAB Pipeo Pipette Controller
    Mulai

    Rp31.999.900

    VITLAB Pipeo Pipette Controller
    Deskripsi:
    With the VITLAB pipeo pipette controller, pipette handling is simple and comfortable. The ergonomic handle- very light weight at about 190 grams- and excellent balance all contribute to ease of operation. The speed can be adjusted easily, continuously and exactly with one hand using two buttons. A 50 ml pipette can be filled comfortably in less than ten seconds. The liquid release can be done either by gravity delivery when calibrated Ex (to deliver), or in blow out mode using the battery-operated motor. Pipettes are held securely and tightly in the exchangeable adapter. Liquid vapours are purged directly to protect the instrument. One full charge of the nickel-metal hydride battery allows 8 hours of non-stop pipetting. The charge level of the recyclable battery is shown by the LED indicator. Defective batteries are easily replaced. To avoid surprises, the LED indicator changes from green to red two hours before the battery must be recharged. The VITLAB pipeocan still be operated while the battery is being recharged.
    atribut:
    • Type: Pipeo®
  10. DENGEN Charger Aki
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Charger Aki
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  11. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  12. SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  13. Hytera Baterai HT
    Mulai

    Rp499.900

    Hytera Baterai HT
    Deskripsi:
    Lithium-Ion Battery (1500mAh)IP67 compliant, 83g Li-ion battery with 16 hours operating time in digital mode (variable with frequency)
  14. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
Daftar Harga charge accu Terbaru March 2026
PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral)Rp31.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp1.299.900
GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Rp959.900
GS ASTRA Aki Mobil HybridRp849.900
KRISBOW Charger AkiRp1.099.900
INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah)Rp649.900
ATLASBX Dry Battery Type MF JIS (Aki Kering)Rp889.900
BOSCH Cordless Circular SawRp3.199.900
Camelion Battery Charger (Baterai)Rp62.900
Camelion Charger BateraiRp139.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)