ECHO Chain & Bar for Chainsaw

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Gauge (inch)0.05
Pitch (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Replacement Bar Bar Length 12 in File Size 5/32 in Gauge 0.05 in 3/8 in Pitch Number of Links 45

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan