Beli chain breaker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Chain Breaker Tool
    Mulai

    Rp95.900

    American Tool Chain Breaker Tool
    Deskripsi:
    > S2 Alloy steel push pin made> Moveable handle
  2. POWERTEC Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    POWERTEC Rantai
    Deskripsi:
    Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
  3. FENNER DRIVES Linear Chain Tensioner
    Mulai

    Rp2.499.900

    FENNER DRIVES Linear Chain Tensioner
    Deskripsi:
    These linear tensioners have a durable UHMW (ultra high molecular weight polyethylene) head that engages with a compatible chain number and does not require lubrication. A built-in spring absorbs momentary overload and vibration to reduce wear on the chain.
    atribut:
    • UNSPSC: 26111805
    • For Number of Strands: Single
    • Head Material: UHMWPE
    • Head Type: Channel Guide
  4. Hataya Limited Chain Cutter
    Mulai

    Rp1.299.900

    Hataya Limited Chain Cutter
    Deskripsi:
    -Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
  5. KATAYAMA Chain Cutter
    Mulai

    Rp159.900

    KATAYAMA Chain Cutter
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures
  6. TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Side roller chain joint
    Mulai

    Rp47.900

    TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Side roller chain joint
    Deskripsi:
    Since it is a side roller type, it is suitable for making the conveyor compact. Since many side rollers can be attached, it is also suitable for conveyors on which small items can be placed directly.
    atribut:
    • Type: Connecting link
  7. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp40.900

    Aqua Air Mineral Botol
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  8. POWERTEC Load Chain
    Mulai

    Rp459.900

    POWERTEC Load Chain
    Deskripsi:
    - Mengenal Lebih Dekat Tentang Jenis Dan KegunaannyaAnda tentu akrab dengan istilah chain atau rantai, bukan? Rantai merupakan serangkaian cincin yang terhubung satu sama lain, sehingga membentuk untaian yang memanjang seperti tali. Bahan utama pembuatan rantai adalah logam. Namun, teknologi berkembang terus-menerus. Oleh sebab itu, kebutuhan akan rantai juga berkembang. Saat ini, anda bisa menemukan rantai baja, rantai plastik, atau bahkan rantai dari logam mulia dengan mudah, tergantung kebutuhan. - Jenis Chain Berdasarkan Bahan PembuatannyaChain atau rantai adalah istilah yang sangat umum, sehingga kegunaannya juga sangat bervariasi. Berdasarkan bahan pembuatannya, rantai bisa dikelompokkan menjadi rantai baja, rantai besi, dan rantai plastik. Mari kita bedah apa itu rantai baja dengan rantai besi.- RANTAI BAJASeperti namanya, rantai ini dibuat dari material baja, yang merupakan campuran dari berbagai elemen, seperti karbon, fosfor, siklon, nikel, mangan, krom, boron, vanadium, titanium, molybdum, niobium, dan sebagainya. Rantai baja umumnya digunakan untuk aplikasi angkat dan tarik bagi beban yang berat. Ya, dalam sejarahnya, rantai memang diciptakan oleh manusia untuk membantu mereka mengangkat dan menarik beban yang berat.Rantai baja masih bisa digolongkan lagi menjadi dua tipe, yakni rantai angkat/tarik dan rantai jangkar. Rantai baja dibuat dengan grade yang bervariasi, antara 80 hingga 100. Semakin tinggi grade-nya, semakin besar daya angkatnya. Rantai baja grade besar umumnya digunakan di bidang konstruksi atau perkapalan.Kelebihan dari rantai baja adalah kekuatan serta daya angkatnya. Rantai ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan skala besar dan berat. Baja juga lebih tahan terhadap karat. Namun, kekurangannya adalah sangat kaku dan berat, sehingga penggunaannya terbatas. - RANTAI BESIChain ini dibuat dengan elemen utama besi, salah satu unsur yang paling umum di bumi. Biasanya, rantai besi digunakan untuk aplikasi yang lebih ringan dibanding baja. Misalnya adalah angkat ringan (light lift), ikat, atau tarik ringan (light towing). Selain itu, ada juga rantai besi yang digunakan untuk dekorasi, baik di dalam maupun di luar rumah. Namun kelemahannya, rantai besi tidak memiliki kekuatan angkat, sehingga tidak cocok untuk aplikasi angkat. Dalam aplikasinya, rantai besi dikelompokkan ke dalam beberapa sub-kategori lagi. Di antaranya:1. Rantai besi standar, yakni rantai yang tidak diberi lapisan apapun. Rantai seperti ini rentan mengalami pengaratan. Jadi, rantai besi standar kurang cocok untuk aplikasi pada area dengan kadar garam dan asam yang tinggi.2. Rantai galvanis ; seperti namanya, rantai besi ini diberi finishing galvanis, yang berbahan dasar seng. Jadi, tampilannya lebih mengkilap dan lebih tahan terhadap karat. Meski tidak memiliki daya angkat yang cukup kuat, rantai galvanis dapat digunakan di daerah dengan kadar asam dan garam yang tinggi.3. Rantai stainless steel ; Lapisan stainless steel membuat rantai besi menjadi berkilap dan sedikit lebih berat. Jadi, rantai ini cocok untuk aplikasi ikat, pemberat, dekorasi, pagar, dan sebagainya. Namun, lapisan stainless steel membuat rantai ini tidak cocok untuk aplikasi angkat dan tarik.
  9. MAXPOWER Chain Breaker Tool
    Mulai

    Rp119.900

    MAXPOWER Chain Breaker Tool
    atribut:
    • Size: 140 mm
  10. monotaro Standard Roller Chain
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Standard Roller Chain
    Deskripsi:
    It is a commonly used chain To the conduction of equipment
    atribut:
    • Pin Type: Riveted type
    • Chain Length (m): 3
    • Type: Roller chain
    • Included Accessories: With 1 connecting link
    • Material (Main Unit): Iron
    • Single or Double Strand: 1
  11. RIDGID Portable Tristand Chain Vise
    Mulai

    Rp12.999.900

    RIDGID Portable Tristand Chain Vise
    Deskripsi:
    Each TRISTAND pipe vise features integral folding legs for easy transport and setup, tool hangers and a base which overhangs the front legs for clear tool swing. Designed for pipe threading and fabrication, these tools deliver optimal efficiency.
  12. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  13. Sherlock Rantai Kapal
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sherlock Rantai Kapal
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Material: Besi Galvanized
  14. TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Alat Pemotong Rantai
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  15. DAYTON ANSI Standard Roller Chain
    Mulai

    Rp429.900

    DAYTON ANSI Standard Roller Chain
    Deskripsi:
    Standard roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments. These roller chains must be matched with a compatible ANSI/ASME sprocket.
    atribut:
    • UNSPSC: 31151603
    • Chain Construction: Riveted Pin
    • Heavy Series: No
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Temperature (°F): 150
    • Minimum Operating Temperature (°F): 10
    • Pin Contruction: Riveted Pin
    • Series: Standard Riveted
  16. SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  17. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp21.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
Daftar Harga chain breaker Terbaru March 2026
American Tool Chain Breaker ToolRp95.900
POWERTEC RantaiRp48.900
FENNER DRIVES Linear Chain TensionerRp2.499.900
Hataya Limited Chain CutterRp1.299.900
KATAYAMA Chain CutterRp159.900
TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Side roller chain jointRp47.900
Aqua Air Mineral BotolRp40.900
POWERTEC Load ChainRp459.900
MAXPOWER Chain Breaker ToolRp119.900
monotaro Standard Roller ChainRp249.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)