Beli chain block 20 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp36.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  2. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  3. Elephant Manual Chain Block KII
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  4. Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 10
  5. JTC Impact Socket
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp319.900

    JTC Impact Socket
    atribut:
    • Square Drive: 1 Inch
  6. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  7. Vital Katrol Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    Mulai

    Rp4.499.900

    Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    atribut:
    • Capacity: 5 Ton
  9. HITACHI Katrol Elektrik
    BARU
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  10. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  11. Tyrone HSC Chain Block 1Ton
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tyrone HSC Chain Block 1Ton
    atribut:
    • Capacity: 1 Ton
  12. TOYO Chain Block
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOYO Chain Block
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Carbon Steel
  13. KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  14. Elephant Chain Block
    Mulai

    Rp2.699.900

  15. Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    atribut:
    • Capacity: 2 Ton
  16. Vital V-Lever Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Vital V-Lever Block
    atribut:
    • Standart Lift (mm): 1.5
  17. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
Daftar Harga chain block 20 ton Terbaru December 2025
Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)Rp36.999.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BRp959.900
Elephant Manual Chain Block KIIRp30.999.900
Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)Rp13.999.900
JTC Impact SocketRp319.900
Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Rp2.899.900
Vital Katrol RantaiRp1.899.900
Tyrone HSC Chain Block 5TonRp4.499.900
KRISBOW Katrol Rantai Heavy DutyRp1.499.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)