Beli cctv honeywell di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  2. Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Dome Camera
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Dome Camera
    Deskripsi:
    1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 25fps(3200x1800),, 25fps/30fps (2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR, up to 30m; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;*-S model: Audio/Alarm IO
  3. Bardi Kamera CCTV
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi Kamera CCTV
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  4. Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  5. Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)
    BARU
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  6. Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)
    atribut:
    • Resolution (MP): 1.3
    • IR Distance (m): 20
  7. Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080P
    Deskripsi:
    Kamera CCTV mini ini hadir dengan bentuk yang sangat kecil. Meskipun begitu, kamera ini tetap dapat menghasilkan rekaman gambar berkualitas tinggi mencapai 1080 piksel dengan sudut lensa mencapai 150 derajat. Kamera ini cocok digunakan di lingkungan perkantoran maupun perumahan
    atribut:
    • Diameter (mm): 44
    • Height (mm): 24
    • Resolution: 1920 x 1080 @ 30 FPS
    • Camera Sensors: 2 MP
    • External Storage: Kartu Micro SD Max 128 GB (Tidak Termasuk Kartu Penyimpanan)
    • Camera Angle (°): 150
    • Material: Plastik
    • Video Formats: AVI
  8. Ezviz Outdoor CCTV
    Mulai

    Rp849.900

    Ezviz Outdoor CCTV
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  9. Uniview Kamera CCTV
    Mulai

    Rp189.900

    Uniview Kamera CCTV
    atribut:
    • Lens Mount: M12
    • Exposure Mode: 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
    • Flip: Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
    • Illumination Distance (m): 20
    • Life Time (hour): ‰¥60000
    • WDR: DWDR
    • White balance: 2 Modes: Auto (Default), Manual
  10. Hikvision Fixed Dome Network Camera
    Mulai

    Rp599.900

    Hikvision Fixed Dome Network Camera
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • Lens Type (mm): 2.8
  11. Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Mulai

    Rp699.900

    Bardi Smart IP Camera PTZ Indoor
    Deskripsi:
    BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video berikut suara kepada smartphone dan suara dari smartphone.BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.Kamera ini hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan jangan lupa download applikasi BARDI Smart Home dan disambungkan dengan koneksi WIFI 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Indoor PTZ IP Camera dapat di posisikan terbalik dan menempel pada plafon, dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 355° secara horizontal dan 60° secara vertikal, sehingga lebih luas dan bebas dalam melakukan pengawasan.
    atribut:
    • Lens (mm): 3.6
    • NV Distance (m): 10 (Night Visibility)
    • Shutter: 1/25-1/100/100000
    • Visible Angle (degree): 360
    • Bit rate (Kbps-Mbps): 32-2
    • Build in (°): Pan:0-355 Tilt:0-60
    • Dimensions (mm): 87.4x123.3
    • Image Sensor (inch): 1/2.9 (2Megapixel CMOS)
    • Operating Temperature (°С): -20 to 50
    • Power Supply (V/A): DC 5/1
    • Waterproof: No
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  12. Hikvision IR PTZ Camera (Plastic Housing)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Hikvision IR PTZ Camera (Plastic Housing)
    Deskripsi:
    4MP, 1/2.5inch CMOS,H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:15x, Digital Zoom:16X,100m IR2560*1440:30fps, Pan Speed: 0.1° -80°/s, Tilt Speed: 0.1° -80°/s, PoE+&12VDCSmart DetectionNote: Default without power supply or SD card.
    atribut:
    • Size (inch): 4
  13. Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator
    Mulai

    Rp1.999.900

    Panasonic CCTV Smart Look Day/Night Vari-Focal Box (Bullet) Camera with IR Illuminator
    atribut:
    • Image Sensor: 1/2.9\" 2.0 Mega Pixels CMOS
    • Effective Pixels: 1936 (H) x 1097 (V)
    • Max. IR Distance (m): 30
    • Digital Noise Reduction: 2D
    • White balance: Auto
    • Focal Length (mm): 2.7-12
    • Lens Type: M12
    • Power: DC 12V±25%
    • External Case: Metal
    • Maximum Power Consumption (W): 2.5
Daftar Harga cctv honeywell Terbaru April 2026
HONEYWELL Kamera CCTV (Kamera Pengaman)Rp879.900
Dahua Kamera CCTV Seri HAC (Kamera Pengaman)Rp189.900
Hikvision Easy IP 2.0 EXIR Dome CameraRp2.599.900
Bardi Kamera CCTVRp549.900
HONEYWELL Digital Video RecorderRp2.899.900
Panasonic Analog I-Pro CameraRp1.999.900
Panasonic Kamera CCTV (Kamera Pengaman)Rp779.900
Dahua Kamera CCTV Seri IPC (Kamera Pengaman)Rp569.900
Panasonic Kamera CCTV Seri E (Kamera Pengaman)Rp3.199.900
Taffware Mini WiFi IP Camera CCTV Wide Angle 1080PRp56.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)