Beli cat clear di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. West Lake Mesin Bor & Milling
    Mulai

    Rp8.799.900

    West Lake Mesin Bor & Milling
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  2. West Lake Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    West Lake Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  4. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  5. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  6. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  7. Wipro Bench Drill
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. KRISBOW Mesin Bor dan Milling
    Mulai

    Rp85.999.900

    KRISBOW Mesin Bor dan Milling
    atribut:
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed Step: 6
  9. West Lake Mesin Bor Tap
    Mulai

    Rp5.799.900

    West Lake Mesin Bor Tap
    Deskripsi:
    Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. AS ONE Milling Machine
    Mulai

    Rp46.999.900

  11. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp629.900

    TEKIRO Catok Besi (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  13. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp759.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  14. HOZAN Desktop Milling Machine
    Mulai

    Rp28.999.900

    HOZAN Desktop Milling Machine
    atribut:
    • Rotation Speed (rpm): 1200 to 6000
    • Power Cord (m): 1.7 (From plug to transformer)
    • External Dimensions (mm): 350x505x420
    • Accessories: Drill-Chuck Clamp
    • Rating Time (minute): 30
    • Shaft Wick (mm): 0.05 (chuck not included)
    • Chucking Diameter: For Endmill 6(A blade with a diameter exceeding 6cannot be used.) For drills
    • Package Size (mm): 240x400x530
    • Power Supply: 39 VAC (With a transformer for AC100V only)
    • Slide Dimensions (mm): 140x110x65
  15. YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Mulai

    Rp1.499.900

    YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge
    Deskripsi:
    This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.
    atribut:
    • Shape of Casing: Type A
    • Size: 60
    • Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
    • Dimensions (cm): 9x7x35
Daftar Harga cat clear Terbaru January 2026
West Lake Mesin Bor & MillingRp8.799.900
West Lake Mesin Bor DudukRp2.099.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
Wipro Mesin Drilling dan MillingRp12.999.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900
KRISBOW Mesin Milling UniversalRp169.999.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp1.999.900
Wipro Bench DrillRp2.199.900
KRISBOW Mesin Bor dan MillingRp85.999.900
West Lake Mesin Bor TapRp5.799.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait