NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 16kg (Cat Anti Karat)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ColorDauphne Red
Theoretical Spread (m²)9 - 10
Size (kg)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BODELAC 2-in-1 Anti-Karat adalah cat dasar jenis sintetis alkyd yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, produk ini mempunyai sifat yang sangat tahan karat, tahan air, tahan cuaca, serta memberikan daya lentur dan daya lekat yang sangat baik, hingga mudah dibersihkan. Dibuat khusus untuk mengecat semua jenis permukaan besi dan baja tanpa harus dicat lagi dengan cat finish.

BODELAC 2-in-1 Anti-Karat tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dan bercorak mengkilap. Sangat cocok diaplikasikan pada: Konstruksi Baja, Pagar Besi, Pintu Besi, Teralis Besi, Tangga Besi, Talang Besi, Lemari Besi, Rak-Rak Besi, Kuda-Kuda Rangka Baja, dll

DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, air spray, atau airless spray.
Pilihan Pelarut :
- THINNER NIPPON 9000.
- THINNER BEE BRAND 1000.

Pengenceran :
- 0 – 5% (kuas).
- 30% (air spray).
- 0% (airless spray).

Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 30 - 35 μ.
Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m²/kg/lapis (35 μ).

Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 1 jam.
Kering Keras : 6 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Cat 2-in-1 (Primer + Top Coat)
2. Ketahanan Terhadap Karat yang Sangat Baik
3. Tahan Cuaca
4. Warna Tahan Lama
5. Daya Kilap Tinggi
6. Bebagai Macam Warna yang Menarik
7. Solvent-Based
8. Tampilan Akhir High Gloss
9. Dibuat Khusus untuk Pengecatan Semua Jenis Permukaan Besi dan Baja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan