Spesifikasi
| Theoretical Spread (m²) | 9 - 10 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.
BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir.
BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.
Spesifikasi
Jenis Cat : Alkyd.
Tampilan : High Gloss.
Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.
Specific Gravity (25°C) : 1.10.
Volume Solid : 48% ± 2%.
Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir.
BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.
Spesifikasi
Jenis Cat : Alkyd.
Tampilan : High Gloss.
Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.
Specific Gravity (25°C) : 1.10.
Volume Solid : 48% ± 2%.
Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
Peringatan
-Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.-Berat produk tidak selalu 3.5kg, jika warna mixing berat menjadi 2.7kg.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIPPON%20PAINT%20Bodelac%202-in-1%20Anti%20Rust%203_5kg%20(Cat%20Anti%20Karat)/13P103147039-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
