NIPPON PAINT Wall Paint Matex Emulsion 1kg (Cat Dinding / Tembok)

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Size (kg)1
Theoretical Spread (m²)10 - 12
DilutionWater
TextureMatt
Application MethodKuas, Roll, Air Spray, Airless spray

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MATEX adalah cat tembok interior berkualitas tinggi dengan bahan dasar resin vinil akrilik. Matex hadir dengan pilihan warna yang menarik,lapisan yang halus, serta tahan lama (dengan Teknologi Anti-Pudar). Cat ini dapat digunakan untuk tembok dan langit-langit berbahan dasar beton, plester, papan, asbes, mortar, batako, dan lain-lain; baik yang baru ataupun yang sudah pernah dicat.

DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : Air.
Pengenceran :
• 5 – 10% (kuas, rol).
• 10 – 20% (air spray).
• 0 – 10% (airless spray).

Ketebalan yang Dianjurkan : 30 - 40 µ.
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan : Minimal 2 lapis.
Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis.

Waktu Pengeringan*
Kering Sentuh : 15 menit.
Kering Keras : 1 jam.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).

Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Anti-Pudar
2. Cepat Kering
3. Anti-Jamur
4. Minimal Cipratan
5. Water-Based
6. Tampilan Akhir Matt
7. Cocok Digunakan untuk Dinding Interior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan