Beli car lift di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)
    Mulai

    Rp51.999.900

    TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)
    Deskripsi:
    The TEKIRO offer the convenience of wide or narrow installation wrapped up into one configurable package. The durable, safe reliable car lift features an expandable top beam and Tru-Metric arms to suit virtually every vehicle lifting requirement. It's a simple yet highly sophisticated lift designed to minimize service and maintenance cost while delivering low operating expenses and high productivity.
    atribut:
    • Lifting Capacity (t): 4
  2. QUICKJACK Portable Car Lift
    Mulai

    Rp50.999.900

    QUICKJACK Portable Car Lift
    atribut:
    • Lifting Capacity (kg): 3175(7000lbs)
    • Lowered Height (mm): 89(3.5inch)
    • Lifting Point Spread (inch): 29.5-60 (749-1524mm)
    • Frame Width (inch): 12.5 (318mm)
    • Frame Length (inch): 71 (1803mm)
    • Frame Weight (kg): 44 (96 lbs)
    • Maximum Lifting Height (mm): 546 (21.5inch)
    • Power Unit Weight (kg): 16 (35 lbs)
    • Shipping Weight (kg): 110 (242lbs)
  3. Nepto Two Post Lift
    Mulai

    Rp39.999.900

    Nepto Two Post Lift
    Deskripsi:
    Alat bengkel yang digunakan untuk mengangkat mobil dari bagian bawah menggunakan dua tiang penyangga.Efisiensi: Two post lift mempercepat dan memudahkan pekerjaan bengkel dengan memberikan aksesjmudah ke bagian bawah mobil. Kapasitas beban yang besar: Dapat mengangkat berbagai jenis mobil, termasuk sedan, MPV,dan SUV.Operasional yang mudah: Umumnya mudah digunakan & dioperasikan oleh mekanik bengkel. - Mengangkat mobil untuk berbagai keperluan bengkel, seperti perbaikan mesin, perawatan kaki-kaki mobil, spooring dan balancing, dan lain sebagainya. - Menyediakan akses mudah ke bagian bawah mobil untuk mekanik bekerja. - Kapasitas beban tertentu (3 ton s/d 7 ton). - Ketinggian angkat yang dapat disesuaikan. - Sistem pengaman untuk mencegah mobil terjatuh. - Release manual untuk menurunkan mobil jika terjadi mati listrik.- Lebar penyangga yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis mobil
    atribut:
    • Color: Blue
    • Capacity (t): 3-7
  4. HOFMANN Scissor Lift Alignment
    Mulai

    Rp179.999.900

    HOFMANN Scissor Lift Alignment
    atribut:
    • Runway Length (mm): 4000
    • Platform Width (mm): 620
    • Lifting Height (mm): 300
    • Maximum Front Turntable Length (mm): 476
    • Overall Width (mm): 2160
    • Rear Slip Plate Length (mm): 1517
  5. Carlift Hand Stacker
    Mulai

    Rp6.599.900

    Carlift Hand Stacker
    atribut:
    • Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
    • Type: Hand Stacker
  6. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  7. KENTA Weight Multifunction Barrel Car
    Mulai

    Rp70.999.900

    KENTA Weight Multifunction Barrel Car
    Deskripsi:
    Easy to lift,transport 55 gallon drum.Easily lift with pedal when unload.
    atribut:
    • Capacity (kg): 400
    • In the Front Leg Wide (mm): 630
    • Front Leg Outside Width (mm): 810
    • Front Leg Length (mm): 770
    • Wheel Spec (mm): Ø150x50
    • Acceptable Drum Style: Ø570-600Thick edge plastic bucket drums or tape
    • Hand Ratio: 1:60
    • Maximum stroke (mm): 1450
    • Overall Size (LxWxH) (mm): 1460x1020x2100
  8. BOXER Two Post
    Mulai

    Rp43.999.900

    BOXER Two Post
    atribut:
    • Type of Lift: Symmetrical
    • Capacity (kg): 3500
    • Overall Width (mm): 3402
    • Width Between Columns (mm): 2790
    • Drive-Thru Width (mm): 2554
    • Overall Height (mm): 3596
    • Arm Extended Length (mm): 1142
    • Arm Retracted Length (mm): 781
    • Frequency (Hz): 50
    • Lift Time/Lower Time (s): 50/45
    • Maximum Lifting Height (mm): 1806
    • Pad Height from Floor (mm): 109 and 141
    • Phase: 3
    • Power Supply (V): 380
    • Under Bar Clearance (mm): 3384
  9. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  10. HAND LIFT Manual Hand Stacker
    Mulai

    Rp5.799.900

    HAND LIFT Manual Hand Stacker
    Deskripsi:
    The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.
    atribut:
    • Descent Speed (mm/s): Controllable
    • Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
    • Type: Hand Stacker Manual
  11. Noblift Scissor Lift
    Mulai

    Rp319.999.900

    Noblift Scissor Lift
    atribut:
    • Platform Size (mm): 2270x1120
    • Driving Type: Electric Driving
    • Platform Extension (mm): 900
    • Batteries (V/ah): 6/232 x4
    • Driver Motor (V/kW): E: 24/1.5; H: 24/4.5
    • Ground Clearance (Lowered) (m): 0.1
    • Ground Clearance (Raised) (m): 0.019
    • Lifting Motor (V/kW): 24/4.5
    • Overall Dimensions (LxW) (m): 2.48x1.15
    • Wheel Base (m): 1.87
  12. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
  13. Mitsubishi Forklift Diesel
    Mulai

    Rp289.999.900

    Mitsubishi Forklift Diesel
    Deskripsi:
    The latest generation of GRENDiA continues to set the very highest standards for IC engine counter­balance trucks. The philosophy behind GRENDiA has always been simple: maximum productivity, minimal running costs, and legendary reliability.With its exceptional fuel economy, cutting-edge features, durable components and low-maintenance design, GRENDiA is the perfect example of this thinking.To that, Mitsubishi Forklift Trucks has added a host of ergonomic features to maximise comfort, control and precision. The result is a forklift that can be relied upon to deliver top performance, whatever the application, whatever the conditions.
    atribut:
    • Power Source: Diesel
    • Lift Height (mm): 3000
  14. Carlift Hand Pallet dengan Timbangan
    Mulai

    Rp11.999.900

    Carlift Hand Pallet dengan Timbangan
    atribut:
    • Type: Hand Pallet with Scale
  15. PROPAN Tennokote
    Mulai

    Rp80.900

  16. KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang
    Mulai

    Rp49.999.900

    KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang
    atribut:
    • Lifting Capacity (kg): 4000
    • Lifting Height (mm): 1910
    • Lowest height (mm): 110
    • Overall Height (mm): 3750
    • Overall Width (mm): 3583
    • Electrical Connection (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Max. Car Width (mm): 2616
    • Motor Power (kW/W): 2.2/2200
  17. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  18. Carlift Semi Electric Stacker CTD Series
    Mulai

    Rp23.999.900

    Carlift Semi Electric Stacker CTD Series
    Deskripsi:
    - Handle-castor chain assist steering system greatly reduces the labor intensity.- Equipped with explosion-proof valve, against of sudden drop of forks and prevent operator from harm.- Over-discharge protection device greatly prolongs the battery life- Overall type adjustable forks, which can be lowered to the same level of the legs.- Chain connect side wheel and handle, easy for steering- Easy operating foot brake.Semi-electric stacker is an economical choice for a variety of basic material handling needs which is a half electric forklift for load and unload and short distance transportation. There is no noise and pollution. The malfunction rate is low.
    atribut:
    • Charger: AC220V/50Hz, DC12V/20A
    • Front WheeI Size (d2) (mm): Dia. 180x50
    • Gear Pump (ml/r): CBWn-F2.0
    • Ground Clearance x (mm): 25
    • Length of Fork (L) (mm): 1000
    • Lifting Motor (kW): 1.6 (DC24V)
    • Load Center C (mm): 500
    • Maximum Lifting Speed (mm/s): Unload : 90±10%; Load : 60
    • Maximum Lowering Speed (mm/s): Load : ≤280
    • Min Height (h) (mm): 85
    • Min Turning Radius R (mm): 1500
    • Overall Length L1 (mm): 1700
    • Overall Width W (mm): 800
    • Type: Semi Electric Stacker
    • Width of Fork (W3) (mm): 680
  19. ROMOLD Low Profile Spill Pallet
    Mulai

    Rp8.999.900

    ROMOLD Low Profile Spill Pallet
    atribut:
    • Length (mm): 1280
    • Width (mm): 1285
    • Height (mm): 275
    • Weight (kg): 29
    • Capacity Sump (L): 230
    • UDL (Kg): 1250
    • Color: Yellow
Daftar Harga car lift Terbaru March 2026
TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)Rp51.999.900
QUICKJACK Portable Car LiftRp50.999.900
Nepto Two Post LiftRp39.999.900
HOFMANN Scissor Lift AlignmentRp179.999.900
Carlift Hand StackerRp6.599.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp5.999.900
Bishamon Two Post Lift CapRp99.999.900
KENTA Weight Multifunction Barrel CarRp70.999.900
BOXER Two PostRp43.999.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900

Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)