KRISBOW Mesin Pengangkat Mobil Empat Tiang

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp99.999.900
Spesifikasi
Lifiting Capacity (kg)4000
Lifting Height (cm)175
Lifting Time (s)45
Motor Power (W)2200
Platform Height (cm)25
Platform Length (cm)465
Power Supply (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait