Beli capasitor bank di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRIWRAP Stretch Film 17micronDeskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
- BULL Capacitor 2 FeetDeskripsi:Electrolytic Capasitor for Motor Starting.atribut:
- Voltage (V): 250 AC
- SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Airatribut:
- Vo Literage: 450
- BULL CapasitorDeskripsi:Electrolytic Capasitor For Motor Starting
- TORA Capasitor Motor Runatribut:
- Voltage (V): AC 110-630
- Tolerance (%): ± 5
- Frequency (Hz): 50/60
- Climate Types: 25/084/2
- EPCOS AC Capacitoratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 450 AC
- CPT National Capasitor For Generator 1250atribut:
- Size (uF): 24
- Chint Capacitoratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- TITAN HD Motor Run Capacitor DualDeskripsi:These dual run motor capacitors have a round shape and contain two capacitance values in a single unit, compared to standard run capacitors that have one capacitance value, measured in microfarads (mfd or µF). One dual run capacitor can take the place of two single run capacitors and can connect to two motors, such as a blower and a compressor placed close together in HVAC applications.atribut:
- Capacitor Voltage (VAC): 440/370
- Case Material: Aluminium
- Displayed Brand: TITAN HD
- EIA UL Base: A
- Maximum Temperature (°C): 70
- Minimum Temperature (°C): -40
- Motor Capacitor Type: Motor Dual Run Capacitor
- Number of Pieces: 1
- Terminal Design: Standard
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Yuri Sabun Cuci Tangan JerigenDeskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- DWRAP Stretch Film (Plastic Wrapping) 17micronDeskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
Daftar Harga capasitor bank Terbaru October 2025
System Electric Capacitor | Rp2.199.900 |
TRIWRAP Stretch Film 17micron | Rp55.000 |
JP Capacitor Cable Box (Kotak Kabel) | Rp5.000 |
BULL Capacitor 2 Feet | Rp56.000 |
SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air | Rp7.000 |
BULL Capasitor 4 Kaki | Rp18.000 |
BULL Capasitor | Rp37.000 |
TORA Capasitor Motor Run | Rp14.000 |
DUCATI Energia Capacitor Modulo XD | Rp409.900 |
JP Capacitor Colok 4 Pin | Rp16.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)