Beli caliper digital monotaro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  3. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    BARU
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  4. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  5. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  6. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  7. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp16.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  8. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  9. Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Oxford Precision Digital ABS Electronic Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • System of Measurement: Imperial; Metric
    • Accuracy (mm): 0.03
    • Material: Stainless Steel
    • Measures: Depth; External; Internal; Step
    • Range (mm): 0 - 300
    • Standards Met: DIN EN ISO 13385-1 2020.
  10. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  11. INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp209.900

    INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorong
    atribut:
    • Reading (mm): 0.05
    • Material: Carbon steel
  12. Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo ABS Coolant Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABSOLUTE coolant proof caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed in an ergonomic design. The caliper’s slide and jaws are constructed of hardened stainless steel and  provide an impact-resistant, easy-to-ready LCD display for durable, reliable use. The ABSOLUTE caliper can be used in workshop conditions exposed to coolant, water, dust and oil.
  13. Wipro Sketmate Digital
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Sketmate Digital
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
    • Material: Stainless Steel
    • System Conversion: Metric/Inch
    • Measuring Range (mm) : 150
  14. Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD
    Deskripsi:
    Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
    • Maximum Measurement (mm): 150
    • Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
    • Battery Type: 1 x LR44
    • Material: Stainless Steel
  15. SHINWA Digital Caliper Of Fiber (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp399.900

    SHINWA Digital Caliper Of Fiber (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.1 to 100
    • Instrument Error (mm): ±0.5 (inner diameter) , ±0.3 (outer diameter)
    • Minimum Display (mm): 0.1
    • Outer Side Jaws (mm): 30
    • Depth Bar: None
    • Interior Jaws (mm): 12
  16. Taffware Digital Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp40.900

    Taffware Digital Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Caliper Sigmatdigital atau jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0.1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Alat ini terbuat dari bahan material fiber carbon yang kokoh
Daftar Harga caliper digital monotaro Terbaru April 2026
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp519.900
AND Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp419.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.899.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp589.900
Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp809.900
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp569.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp16.900
KANON Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp999.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)