Beli cable control di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Copper Busbaratribut:
- Material: Copper
- Federal Kabel Control Cableatribut:
- Color: White
- Length (m): 100
- Conductor: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Shield Tape: Mylar Tape
- Conductor Diameter (N x mm): 32x0.20
- Flame retardant: IEC 60332-1
- Insulation Thickness (mm): 0.5
- Maximum Conductor DC Resistance 20°C (ohm/km): 19.5
- Maximum Insulation DC Resistance 20°C (miliΩ/km): 53
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Minimum Tensile Strength (N/mm²): 10.25
- Outer Sheath: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Shield Braid: Tinned Copper Wire
- Test Voltage (kV/minute): 1.2/5 (0.5-1.5mm2) , 2/5 (2.5mm2)
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- CHAINFLEX Communication & Control CableDeskripsi:Multi-paired shielded cables have a collection of solid or stranded individual wires that are twisted together and encased by a protective layer of outer insulation. Also called balanced arrays and twisted pairs, these cables have a braided or foil shield to safeguard against electromagnetic interference (EMI) and maintain the integrity of transmitted signals. They are often used for alarm, audio, and communication systems, access control, and instrumentation control.atribut:
- UNSPSC: 26121609
- Overall Length (ft): 100
- Outside Diameter (inch): 0.3
- Jacket Color: Gray
- Application: Control Systems; Instrumentation Systems
- Conductor Gauge (AWG): 20
- Fire Rating: Appliance Wiring Material
- Insulation Material: TPE
- Jacket Material: PVC
- Max. Voltage Rating (V): 300
- Maximum Operating Temperature (°F): 158
- Minimum Operating Temperature (°F): 41
- NEC Article and Type: AWM
- No. of Conductors: 4
- No. of Pairs: 2
- Package Type: Spool
- Pairing: Paired
- Resistance Properties: Flame/Fire Resistant; Impact Resistant; Oil Resistant
- Shielded: Shielded
- Shielding material: Tinned Copper Braid
- Solid/Stranded: Stranded
- Standards: CE 2014/35/EU; CEI 20-35; CF240.02.24 Standard 14644-1; CTP DE.PB49.B.00416; EAC-Certified TC RU C-DE. ME77.B.01254; NFPA 79-2012 Chapter 12.9; PV 3.10.7-Status 1992; RoHS-II; UL/CSA AWM
- LS Cable LS UL Control Cableatribut:
- Length (m): 305
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar)Deskripsi:Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.atribut:
- Color: Gray
- Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol)atribut:
- Length (m): 1
- ALPHA WIRE Essentials Communication and Control CableDeskripsi:Our line-up of standard communication and control cables gives you maximum choice and fewer trade-offs. By offering you a comprehensive collection of insulation/jacketing materials, shielding options, and conductor counts, you can easily select the cable that meets your most demanding needs. We have cables that go beyond the ordinary to satisfy rigorous requirements of EMI performance, transmission distances, flexibility, and temperature extremes. Audio systems: speakers, microphones, intercoms Broadcast and studio Data transmission: RS-232, 422, 485 CAD/CAM Computer peripherals Business machines Security systems: alarms, cameras, sensors Control systems Instrumentation systems Point-of-sale systems Banking systemsatribut:
- American Wire Gauge (AWG): 20 AWG
- Cable Standard: DEF STAN
- Conductor Material: Tinned Copper
- Conductor Resistance (Ω): 9.4
- Core Strands: 19/32 AWG
- Cross Section Area (mm²): 0.61
- Insulation Material: Nylon
- Length (m): 305
- Minimum Bend Radius: 10 x Cable Diameter
- Number of Cores: 2
- Operating Temperature (°C): -55 to +105
- Outer Diameter (mm): 5.26
- Screen Type: Tinned Copper Braid
- Screened/Unscreened: Screened
- Sheath Color: Grey
- Sheath Material: PVC
- Voltage Rating (V): 600
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- DV Zero Arde Busbaratribut:
- Insulator: SM-25; BMC
- Material: Pure Copper (Busbar) + BMC (Insulator)
- Current Impact (kA): > 300
- WEIDMULLER Bus barsatribut:
- Height (mm): 1000
- Height (inch): 39.37
- Depth (mm): 1.2
- Depth (inch): 0.047
- ABB BusbarDeskripsi:The S803-Bb250 Is A 3-Pole Busbar With 24 Terminal Lugs. It Can Be Used For Rated Current Up To 250A.
- Shinohara Electric Branch BUSBar Copper Baratribut:
- Finish: Nickel plating finish only
- Material (Main Unit): Copper plate
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TRUSCO Branch Bus Baratribut:
- Material: Nickel plated Copper plate
- HUBBELL PREMISE WIRING Grounding Strip, Busbar & KitDeskripsi:Grounding busbars with standoffs provide a central grounding point, often within electrical enclosures. They attach to multiple ground wires. Once installed, they help create a common grounding path for internal components, circuits, and the enclosure's body to safely dissipate electricity to the earth and prevent shorts to connected equipment.atribut:
- Grounding Bar Thickness (inch): 1/4
- Material: Copper
Daftar Harga cable control Terbaru October 2026
| Non Brand Copper Busbar | Rp1.399.900 |
| Federal Kabel Control Cable | Rp2.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| CHAINFLEX Communication & Control Cable | Rp15.999.900 |
| LS Cable LS UL Control Cable | Rp3.899.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| TOYO Hoist Hydraulic Scissors Lift Table (Troli Scissor Lift Meja) | Rp6.799.900 |
| Federal Kabel Screen Cable LiYCY (Kabel Layar) | Rp699.900 |
| Delta Cable Multicore Flexible YSLY-JZ Cable (Kabel Kontrol) | Rp9.900 |
| ALPHA WIRE Essentials Communication and Control Cable | Rp42.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/lfP106390771-2.jpg)


/n4P106390832-1.jpg)
/e8P116994512-1.jpg)
/7mP105739274-1.jpg)
/0cP107621012-2.jpg)

/2vP103750103-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)


/rqP107620998-1.jpg)

/kcP103842732-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)