Beli cable conduit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  2. Lesso PVC Conduit Pipe
    Mulai

    Rp31.900

    Lesso PVC Conduit Pipe
    atribut:
    • Color: White
  3. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp56.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  4. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp689.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  5. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  6. SHUANGLIN Cable Protection Pipe
    Mulai

    Rp2.899.900

    SHUANGLIN Cable Protection Pipe
    Deskripsi:
    Bagian dinding pipa hanya satu lapisan dengan dinding dalam dan dinding luar bergelombang.
    atribut:
    • Standard Type: JIS C3653-1994
  7. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  8. PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to +70
  9. NISO Kabel Duct Curva
    Mulai

    Rp19.900

    NISO Kabel Duct Curva
    Deskripsi:
    Struktur: bawahan ducting dan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
    • Working Temperature (°C): -40 to 80
  10. PITHON Flexible Metal Conduit
    Mulai

    Rp299.900

    PITHON Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    - Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
  11. Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Flexible Conduit (FMC/FNC)
    Deskripsi:
    This flexible metal conduit (FMC) has a reduced wall, making it lightweight. It's often used for making motor connections. It also offers crush resistance to protect wire and cable. This conduit is flexible to route and support wire and cable in tight spaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121202
    • Color: Gray
    • Conduit Type: Reduced Wall
    • Finish: Galvanized
    • Flexibility: Flexible
    • Material: Aluminium
    • Standards: CSA 69271; Federal Specification AA-5810 Type II; R14147; UL 1479
  12. TOTAL Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp369.900

    TOTAL Gerinda Bor Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Input Power (W): 130
  13. Greenlee Cable Puller
    Mulai

    Rp149.999.900

    Greenlee Cable Puller
    Deskripsi:
    Cable pullers generate strong pulling force to draw building wire, datacom cable, and other large-diameter cable through conduit. Also known as cable tuggers, their motorized capstan turns a pulling rope that's been fed through conduit and attached to cable at the other end. They require a pulling rope with a capacity that matches or exceeds the puller's maximum pulling force. The cable weight, conduit length, and number of bends (legs) in the run are factors to consider when selecting a cable puller to provide the necessary pulling force.
  14. Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
    atribut:
    • Length (m): 50
  15. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp13.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  16. monotaro Corrugated Tube
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro Corrugated Tube
    Deskripsi:
    The wiring arrangement.
    atribut:
    • Material: Flame-retardant polypropylene
    • Color: black
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to + 110
  17. FLEXICON Galvanized Steel Flexible Conduit
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLEXICON Galvanized Steel Flexible Conduit
    Deskripsi:
    Galvanised steel, helically wound, flexible conduit with smooth oil resistant and high temperature PVC cover. High mechanical strength combined with extremely high IP rating (IP68 and IP69) suitable for external applications where fire performance is not a consideration.
    atribut:
    • Compression Strength (N): 350
    • Temperature Range (°C): -100 to 300
  18. CANTEX PVC Conduit
    Mulai

    Rp20.900

    CANTEX PVC Conduit
    Deskripsi:
    This PVC conduit can be heated with special tools so that it can be bent in the field. It routes and protects wire and cable, and adapts to curves and changes in direction. It can also be installed inside walls, floors, and ceilings. It can’t be used by itself for grounding, so a grounding conductor needs to be pulled along with the other conductors in the run.
Daftar Harga cable conduit Terbaru March 2026
monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Rp33.900
Lesso PVC Conduit PipeRp31.900
PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCRp56.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp689.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp939.900
SHUANGLIN Cable Protection PipeRp2.899.900
Kinogawa Spiral Wrapping BandRp10.900
Boss Pipa ConduitRp19.900
PITHON PVC Coated Flexible Metal ConduitRp359.900
NISO Kabel Duct CurvaRp19.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait