Beli cabinet file di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunDeskripsi:File Cabinet with Drawer Swing Blueatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
- Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Homedoki File Cabinetatribut:
- Dimensions (cm): 40x40x60
- Drawer Space Dimension (cm): 32x28.5x9
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- YAU YASUNLIPLAST Paper Tray Stationary (Letter Tray)Deskripsi:Paper Tray dapat digunakan untuk berbagai keperluan kantor dan rumah. Berfungsi untuk menyimpat uang, surat, struk, berkas, dan file-file yang biasa digunakan. Varian warna dan bahan yang berkualitas sangat cocok untuk medukung aktifitas kantor. uang, surat, struk, berkas, dan file-file akan aman karena tertutup rapat.
- Deli 5 Drawers File Cabinetatribut:
- Color: Grey
- Description: Deli 9773 five-layer hard plastic file cabinet (gray) (unit)
- Number of Layer: 5
Daftar Harga cabinet file Terbaru March 2026
| Alba File Manual 4 (Lemari Arsip) | Rp21.999.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| SHUTER Desk File Organiser | Rp209.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp3.499.900 |
| Homedoki File Cabinet | Rp449.900 |
| Deli Lemari Arsip | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103153832-1.jpg)





%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)



/cgP104629448-1.jpg)


/7dP103209265-1.jpg)