Beli lemari arsip 2 pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW WINNIE Lemari Arsip Kantor Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW WINNIE Lemari Arsip Kantor Pintu Geser
    Deskripsi:
    Lemari arsip Krisbow seri Winnie hadir sebagai solusi penyimpanan dokumen yang praktis dan efisien. Dilengkapi rak dalam yang dapat diatur ketinggiannya menawarkan fleksibilitas untuk menyimpan berkas dengan ukuran beragam, mulai dari map hingga buku tebal. Konstruksi rangka yang kokoh dan kuat menjamin keamanan dokumen penting Anda. Fitur pengunci memberikan proteksi ekstra terhadap akses yang tidak sah. Lemari ini ideal untuk mengoptimalkan ruang kerja di kantor, sekolah, atau kampus, membantu Anda menjaga kerapian dan memudahkan pencarian dokumen penting.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Finishing: Powder Coating
    • Door Material: Metal & Glass
    • Shelf Load Capacity (kg): 30
    • Color: Beige
    • Door Opening: Sliding
    • Dimensions (cm): 90x40x185
  2. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  3. INDACHI Lemari Arsip Rendah Pintu Kaca + Frame
    Mulai

    Rp2.799.900

    INDACHI Lemari Arsip Rendah Pintu Kaca + Frame
    atribut:
    • Dimensions (cm): 80x40x87 (WxDxH)
    • Dimensions (mm): 800x400x870 (WxDxH)
  4. HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe Series
    Mulai

    Rp4.795.200

    HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe Series
    Deskripsi:
    Lemari Arsip Kabinet .Highpoint Classe Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yangmemberikan hasil cat qualitas tinggi .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksi
    atribut:
    • Material: Particle Board Density
    • Board Thickness (mm): Top Side 25
    • Top Table Profile: Duck Nose (R-8)
    • Profilling Process: Post Forming
    • Laminate Material: Continuous Pressure Laminate 0.6mm
    • Hardware: Imported From Germany
    • Edging Material (mm): PVC 2
  5. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.699.900

  6. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  7. SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SHUMO High 2-Door Office Metal Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Deskripsi:
    Lemari kombinasi dengan total 5 kompartemen yang mampu menampung berbagai jenis dokumen-dokumen kantor, buku, maupun barang lainnya.Bahan plat besi setebal 0,8 mm membuat lemari ini kokoh dan tahan lama. Apalagi, lemari ini dilapisi dengan coating yang memastikannya tahan karat.Dilengkapi juga dengan kunci untuk keamanan penyimpanan barang.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 85x40x180
  8. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  9. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  10. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Deskripsi:
    File Cabinet with Drawer Swing Blue
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
    • Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  11. KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu Kaca
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pendek Pintu Kaca
    atribut:
    • Material Thickness (mm): 0.7
    • Type: CABINET SHORT
    • Dimensions (cm): 90x40x90
    • Maximum Loading Capacity (kg): 20
Daftar Harga lemari arsip 2 pintu Terbaru October 2026
Ichiko Medium Office Filling Cabinet with Panel Doors (Lemari Arsip)Rp3.099.900
INDACHI Lemari Arsip Sedang Double Pintu PanelRp3.699.900
Ichiko High Office Filling Cabinet with Lower and Upper Panel Doors (Lemari Arsip)Rp4.799.900
INDACHI Lemari Arsip Tinggi Pintu Bawah PanelRp3.999.900
INDACHI Lemari Arsip Rendah Pintu PanelRp2.399.900
KRISBOW WINNIE Lemari Arsip Kantor Pintu GeserRp2.599.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu GeserRp2.899.900
INDACHI Lemari Arsip Rendah Pintu Kaca + FrameRp2.799.900
HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe SeriesRp4.795.200
Alba Sliding Glass Door Filing Cabinet with 1 Shelf (Lemari Arsip)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)