Beli busur derajat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  2. Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp659.900

    Insize Protactor Digital (Busur Derajat)
    Deskripsi:
    Busur Derajat Digital - Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')- Terbuat dari stainless steel- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)
  3. S&K Protractor No.193-120 Satin Finish (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp579.900

    S&K Protractor No.193-120 Satin Finish (Busur Derajat)
    atribut:
    • Diameter (mm): 120
    • Hole Diameter (mm): 6.5
    • Material: Stainless steel (SUS420J2) Non-fired product
    • Max. Measurement Angle (°): 360
    • Minimum Reading (°): 1
    • Number: No wrinkles
    • Thickness (mm): 1.5
  4. Wipro Protactor (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp65.900

    Wipro Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Size (mm): 90x150
    • Color: Silver
    • Material: Stainless Steel
  5. Butterfly Protractor Ruler (Penggaris Busur)
    Mulai

    Rp2.900

    Butterfly Protractor Ruler (Penggaris Busur)
    Deskripsi:
    Busur 180° dengan bolongan di tengah berdiameter 10cm dalam bentuk penggaris lurus
  6. TRUSCO Plastic Tweezers Set
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO Plastic Tweezers Set
    Deskripsi:
    -5 plastic tweezers have been put together as a set.-Excellent in non-magnetism, insulation, chemical resistance and Rigidity.-The tip comes into contact as a surface to securely hold fine part.-Hard to give damages to a target object, and excellent in durability. -Optimum for picking up circuit boards for semiconductor-related and electronic components.
    atribut:
    • Heat Resistant Temperature: 240°C
    • Material: Plastic (containing nylon and glass reinforcement of 30%)
  7. Shinwa Rules Protactor (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Nominal Size (mm): 2000
    • Overall Length (mm): 2065
    • Width (mm): 40
    • Thickness (mm): 2
    • Upper stage (pitch): 0.5 mm up to 10 cm, 1 mm for others
    • Lower (pitch): 1.0 mm
  8. Insize Digital Angle Finder (Aksesori Alat Ukur)
    Mulai

    Rp769.900

    Insize Digital Angle Finder (Aksesori Alat Ukur)
    atribut:
    • Finish: Uncoated
    • Operation Type: Digital
    • Protractor Style: Digital Angle Finder
  9. TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Diameter (mm): 90
    • Total Ruler Length (mm): 204
    • Ruler Thickness (mm): 1.2
    • Scale Interval: 1degrees
  10. TRUSCO Plastic Tweezers
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    TRUSCO Plastic Tweezers
    atribut:
    • Material: Plastic (Nylon, Glass reinforcement material 30% input)
    • Total Length (mm): 120
    • Width (mm): 9
    • Heat Resistant Temperature: 240degrees
  11. BOSCH Digital Angle Finder
    Mulai

    Rp4.399.900

    BOSCH Digital Angle Finder
    Deskripsi:
    Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajat
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
    • Approximate Battery Power (hour): 80
    • Measurement Range (°): 0-220
    • Arm Length (cm): 40
    • Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
    • Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
    • Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
  12. OneMed Tweezers Plastic (Pinset Lab)
    Mulai

    Rp4.900

    OneMed Tweezers Plastic (Pinset Lab)
    Deskripsi:
    - Isi 5 pcs- Pinset plastik bisa dipakai untuk bermain Pompom atau yang lainnya.- Bermain dengan pinset bisa melatih motorik halus, koordinasi mata dan tangan, fokus dan konsentrasi.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Plastic
    • Size (cm): 11
    • Dimensions (cm): 11
  13. CP Protactor (Busur Derajat)
    Mulai

    Rp79.900

    CP Protactor (Busur Derajat)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  14. EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Mulai

    Rp479.900

    EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.
    atribut:
    • Capacity (kg): 100
  15. Wipro Busur Derajat Kombinasi
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Busur Derajat Kombinasi
    atribut:
    • Size (cm): 26x16
Daftar Harga busur derajat Terbaru October 2026
Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCRp209.900
SHINWA Protactor (Busur Derajat)Rp149.900
Insize Protactor Digital (Busur Derajat)Rp659.900
S&K Protractor No.193-120 Satin Finish (Busur Derajat)Rp579.900
Wipro Protactor (Busur Derajat)Rp65.900
Butterfly Protractor Ruler (Penggaris Busur)Rp2.900
TRUSCO Plastic Tweezers SetRp379.900
Shinwa Rules Protactor (Busur Derajat)Rp209.900
Insize Digital Angle Finder (Aksesori Alat Ukur)Rp769.900
TRUSCO Protactor (Busur Derajat)Rp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)