S&K Protractor No.193-150 Satin Finish (Busur Derajat)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Diameter (mm)150
Hole Diameter (mm)6.5
MaterialStainless steel (SUS420J2) Non-fired product
Max. Measurement Angle (°)360
Minimum Reading (°)1
NumberNo wrinkles
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a perfect circle plate of the protractor
Use
For measuring angles by attaching to jigs and machines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan