Beli bubut mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NERO Electric Casa X2-W Hotel Accessories
    Mulai

    Rp25.900

  2. West Lake Mesin Bor Tap
    Mulai

    Rp5.799.900

    West Lake Mesin Bor Tap
    Deskripsi:
    Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  4. Wipro Mesin Bubut
    Mulai

    Rp14.999.900

    Wipro Mesin Bubut
    atribut:
    • Tailstock Taper: MT2
  5. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp759.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  6. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp7.099.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
  7. NERO Electric Decora Q7-W Flush Switches
    Mulai

    Rp28.900

  8. West Lake Mesin Bor & Milling
    Mulai

    Rp8.799.900

    West Lake Mesin Bor & Milling
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  9. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  10. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  11. DAYTON Lath
    Mulai

    Rp119.999.900

    DAYTON Lath
    atribut:
    • UNSPSC: 23171606
    • Application: Metal Turning
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: Single
  12. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  14. NERO Electric Casa X2-Gr Hotel Accessories
    Mulai

    Rp83.900

  15. West Lake Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    West Lake Mesin Bor Duduk
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

Daftar Harga bubut mini Terbaru March 2026
NERO Electric Casa X2-W Hotel AccessoriesRp25.900
West Lake Mesin Bor TapRp5.799.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900
Wipro Mesin BubutRp14.999.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp759.999.900
KRISBOW Mesin Bubut MiniRp7.099.900
NERO Electric Decora Q7-W Flush SwitchesRp28.900
West Lake Mesin Bor & MillingRp8.799.900
NERO Electric Stop Kontak Casa F16 Series (Power Socket/Power Outlet)Rp28.900
KRISBOW Mesin Milling UniversalRp169.999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)