ALDO Mesin Bubut Kayu Mini

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Input Power (W)580
Max. Working Diameter (mm)40
Max. Working Length (mm)300
Spindle Sew ThreadM14x1
No Load Speed (rpm)0-5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan