Beli brushless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hand Saw Guide Gauge (Alat Ukur Gergaji)Deskripsi:Just by cutting the saw with the guide, it is an excellent one that can cut wood at an angle of 15 degrees interval. Since the magnet is buried in the part to be hit by the saw, the blade can be cut straight without being blurred. You can use it according to the angle printed on the main body by loosening the sturdy dial. It is suitable for cutting lumber within the depth of the blade, beyond the edge of the saw.. When cutting with a saw of woodworking work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Depth (mm): 40 (Blade contact surface, not including dial part)
- Color: yellow
- Dimensions (Width W x Depth D) (mm): About 166 x 133 (at an angle of 90 degrees)
- Weight (g): About 192
- Material: ABS
- DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)atribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 5.0
- Impact Per Minute (ipm): 0-2400
- Tool Holder Size (mm): 13
- Breakaway Torque (N m): 1627
- Max. Bolt Diameter: M24
- Maximum Torque (N m): 136/407/950
- No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Taffware Gergaji Mesin Cordless ChainsawDeskripsi:Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrikatribut:
- Dimensions (cm): 12x33
- Battery: Li-ion 88 VF
- Voltage (V): 24
- Power (W): 800
- Saw Guide Length (cm): 13
- Chain Length (cm): 18
- Chain Speed (m/s): 5
- Material: ABS dan Metal
- No Load Speed (rpm): 2800
- TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Deskripsi:Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Voltage (V): 18 / 20
- Impact Rate (ipm): 2015
- Anvil Type: Hog Ring
- Battery Type: Li-Ion
- Drive Size (inch): 3/4
- No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
- Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:-An elastomer plastic grip is used.-Since it is quenched, it is excellent in wear resistance, hard chrome plate is applied resin, so it is difficult to add a tarp.-For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.atribut:
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
- DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .atribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 205
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
Daftar Harga brushless Terbaru October 2026
| Wipro Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp65.900 |
| monotaro Hand Saw Guide Gauge (Alat Ukur Gergaji) | Rp96.900 |
| DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit) | Rp3.799.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp4.899.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw | Rp159.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005797-1.jpg)
/P102249488-1.jpg)
/2aP107037082-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)

/jqP111254710-1.jpg)
/P101518664-2.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/P102174265-1.jpg)
/m4P104801796-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/0fP104801015-3.jpg)


/boP107798420-2.jpg)
/2yP102248106-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)