Beli brush set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Handy Crown Free Design Hand Brush Brass 3 Row SetDeskripsi:Detachable head brush. Ideal for removing old paint films and removing rust.atribut:
- Length (mm): 30
- Width (mm): 55
- Height (mm): 275
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Union Universal Hand Brush (HNJ) (Sikat Kawat Tangan)atribut:
- Length: 265mm
- Kennedy Brush Set Multi-Purpose (Sikat)Deskripsi:Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.7 Piece Set Contents: Tube brushes: 1x 10, 15, 20, 25 and 30mm diameter.Steel bristle slimline brushes: 1x curved and 1x straight.atribut:
- Bristle Material: Steel
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)atribut:
- Dimensions a (mm): 140
- Dimensions t (mm): 25
- Dimension L (mm): 265
- Wire Diameter (mm): 0.3
- TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)Deskripsi:Use:Bore polishing and deburring of stainless steel, aluminum products, etc.(TB-571 series) Deburring and bore polishing of brass, copper and alloy products.(TB-572 series) Deburring, blackening removal, diameter polishing of various metal products, etcatribut:
- Brush Length (mm): 40
- Length (mm): 100
- Maximum Rotation Speed (rpm): 1500
- Shaft Diameter (mm): 6
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Kennedy Poly Dispenser with Adjustable Spout (Alat Pelumas)Deskripsi:With 25 Degrees adjustable brass spout & nozzle Manufactured from oil and chemical resistant polyethylene. With rigid applicator nozzles and sealing caps.atribut:
- Material: Polyethylene
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Vikan Pipe Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa)Deskripsi:-It is a pipe cleaner with a rod corresponding to every inner diameter.-For washing the interior of pipe or equipment that cannot be reached by hand.
- monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celahatribut:
- Overall Length (mm): 235
- Effective Dimension (mm): 80
- Trim Length (mm): About 16
- SCHAEFER BRUSH Pipe & Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa)Deskripsi:Tube brushes are small diameter brushes with stiff bristles that clean short pipes, tubing, and hard-to-reach spots inside elbows, tees, and valves.
- ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)Deskripsi:Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
- TOA Panel Cone Speaker (Speaker Plafon)Deskripsi:The ZS-645R is the ceiling mount speaker with a metal attached. It features spring clamp mechanism for easy speaker mounting to the ceiling.atribut:
- Rated Impedance Resistance (ohm): 1700 (6 W),3300 (3 W), 6700 (1.5 W), 1300 (0.8W) for 100V line; 1700 (3 W),3300 (1.5 W), 6700 (0.8 W), 1300 (0.4W) for 70V line
- Sound Pressure Level (dB): 90 (1W/1m)
- Frequency Response (Hz): 100-12000
- Speaker Component: 12cm dynamic speaker
- Rated Input Power (W): 6
- Vikan Pipe & Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa)Deskripsi:Tube brushes are small diameter brushes with stiff bristles that clean short pipes, tubing, and hard-to-reach spots inside elbows, tees, and valves.atribut:
- UNSPSC: 27113002
- Chemical Resistant: Yes
- Color Coding System: Yes
- FDA Compliant: Yes
- Grip Material: Polypropylene
- Handle Color: White
- Handle Connection Type: Quick Connect
- Handle Diameter (inch): 1/4
- Handle Length (inch): 60
- Handle Material: Nylon; Polypropylene
- Handle Style: Straight
- Maximum Length (inch): 60
- AMPCO Lab BrushDeskripsi:Lab brushes are sized and shaped to conform to specific types of bottles, jars, or test tubes to ensure vessels are cleaned effectively. Stiff bristles gently brush the interior sides to scrape away particles from previous contents.atribut:
- UNSPSC: 27113002
- ASTM Specification: A342; F2503
- Bristle Color: Bronze
- Bristle Length (inch): 7/8
- Bristle Material: Phosphorus Bronze
- Brush Head Length (inch): 4
- Brush Head Width (inch): 7/8
- Features: Corrosion Resistant; Non-Magnetic
- Non-Sparking: Yes
- Overall Length (inch): 12-1/2
- Product Type: Babcock Brush
- Standards: FM Approved; NFPA Member 2015-2016
- TANIS Bottle Hand Scrub Brush (Sikat Pembersih Botol)Deskripsi:Detail brushes are compact hand brushes suitable for removing dirt in tight areas and corners such as around gaskets, rubber strips, and machinery joints. They are held by the long, ergonomic handle or by the narrow block head for cleaning and scrubbing.atribut:
- UNSPSC: 27113002
Daftar Harga brush set Terbaru October 2026
| Handy Crown Free Design Hand Brush Brass 3 Row Set | Rp68.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp18.900 |
| Union Universal Hand Brush (HNJ) (Sikat Kawat Tangan) | Rp22.900 |
| Kennedy Brush Set Multi-Purpose (Sikat) | Rp629.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat) | Rp33.900 |
| TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat) | Rp139.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Kennedy Poly Dispenser with Adjustable Spout (Alat Pelumas) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Kabel%20Listrik)/41P108186145-1.jpg)
%20(Sikat%20Kawat%20Tangan)/P101003502-1.jpg)
/qfP106310951-3.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/qmP104579958-3.jpg)
/P101000730-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/g9P102209585-5.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/msP106481820-5.jpg)
/P102324655-1.jpg)
/P101001124-1.jpg)
/ikP109312668-1.jpg)
/afP104813375-1.jpg)
/myP106755826-1.jpg)
/krP109312747-1.jpg)

/o0P109310864-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)