Beli bracket rak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Deskripsi:Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.atribut:
- Dimension W (mm): 16
- Material: Steel
- Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
- Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- OWNER Besi Siku LubangDeskripsi:siku lubang yang terbuat dari logam berkualitas tinggi. Dengan berat total 16kg, siku ini kuat namun tetap ringan. Setiap batang siku memiliki berat sekitar 1.6kg, membuatnya mudah dipasang. Siku ini memiliki lubang-lubang di sudutnya yang memungkinkan pemasangan yang mudah dengan baut atau mur. Cocok digunakan dalam berbagai proyek atau furniture.atribut:
- Load Capacity (kg): 16
- PATLITE Rack Mount Bracketatribut:
- Compatible Models: NBM-D88N
- TRUSCO Joint bracket 19-inch flatDeskripsi:Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.atribut:
- Hole Diameter (phi mm): 6.5
- Plate Thickness (mm): 2
- Hole Pitch (mm): 25
- Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
- Width (mm): 19
- TRUSCO Joint bracket 19-inch Latribut:
- Hole Diameter (phi mm): 6.5
- Plate Thickness (mm): 2
- Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
- Width (mm): 19
- Maspion Kipas Angin Toweratribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
- Non Brand Besi Siku LobangDeskripsi:Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.atribut:
- Length (m): 3
- Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduationatribut:
- Volume: 1 unit
- Kenmaster Siku Lubangatribut:
- Size (mm): 40x40
- Daytona New Small Turn Indicator Kit Repair Partsatribut:
- Type: Front turn signal stay (left and right set)
- Compatible: SR (30813/29243) for
- Material: Steel Black
- TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)Deskripsi:Use:Established the walls, floor, pillars, etc. as a wall bracket for chain wire rope. As tool for food processing facilities.atribut:
- Dimension B1 (mm): 80
- Dimension B2 (mm): 65
- Dimension D (mm): 8
- Dimensions a (mm): 24
- Dimensions d (mm): 5.2
- Dimensions t (mm): 3.0
- Hanging Load N (kgf): 156.8 (16)
- Material: Stainless (SUS304)
- Weight (g): 73
- TRUSCO Joint Fitting 15 Type Latribut:
- Hole Diameter (phi mm): 4
- Plate Thickness (mm): 2
- Number of Holes: 4
- Length L2 (mm): 36
- Length L1 (mm): 61
- Hole Pitch (mm): 12.5
- Purpose of Use: Connecting metal fitting.
- Width (mm): 15
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- Hikari Swing Hookatribut:
- Material: Steel
- Set Contents: Screws
- D (mm): 3.0
- A (mm): 34
- L (mm): 42
- B (mm): 14.5
- Suspended Load (N/kgf): 49/5
- Accessories: Screw
- Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
Daftar Harga bracket rak Terbaru January 2026
| TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type) | Rp12.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| Kenmaster Siku Rak | Rp4.900 |
| OMRON Mounting bracket E39-L | Rp45.900 |
| OWNER Besi Siku Lubang | Rp42.900 |
| PATLITE Rack Mount Bracket | Rp1.199.900 |
| WELLBEST Rack Elbow (Siku Rak) | Rp8.900 |
| TRUSCO Joint bracket 19-inch flat | Rp25.900 |
| TRUSCO Joint bracket 19-inch L | Rp30.900 |
| Maspion Kipas Angin Tower | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Penguat/TRUSCO%20Uniqlo%20Steel%20Corner%20Stay%20(Thick%20Type)/P101000887-1.jpg)





/P102943733-1.jpg)







/P101000805-1.jpg)
%20Penguat/TRUSCO%20Joint%20Fitting%2015%20Type%20L/P102009772-1.jpg)