SUGATSUNE Wall System Shelf Column (Tiang Rak Dinding)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ColorTitanium
Length (mm)1218
Width (mm)27
Thickness (mm)17
Number of Mounting Holes6
Materialsteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shelf column compatible with the wall system. The wall system is a wall storage system with a high degree of freedom in which hooks, shelves, shelf holders, and rails can be combined according to the application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan