Beli box plastik kotak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Plastic Boxatribut:
- Material: Plastic
- DIC Box Kontainer PlastikDeskripsi:Container box dengan capacity 12 Liter adalah Kontainer industri serbaguna dari brand DIC untuk meletakan barang barang ber ukuran kecil seperti spare part, dokumen atau kebutuhan lainnyaatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- Capacity (L): 12
- Color: Blue
- Dimensions (mm): 424x291x150.0
- Inner Dimensions (mm): 364.5x242.5x135.5
- Oxihom Container Box PlasticDeskripsi:erbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet, Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :- Alat Tulis/Buku- Mainan- Pakaian- Peralatan Masak- Peralatan Kamar Mandi- Peralatan Tukang ( Baut, Paku, Tang, Dll )- Dan Lain lain sebagainyaatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Shinpo Kontainer PlastikDeskripsi:Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
- Lion Star Kotak Kontainer (Box Container)atribut:
- Color: Random Color
- IRIS OHYAMA ContainerDeskripsi:-Put thickness on the handle part so that the hand does not hurt even when carrying heavy luggage.-A container with lid of plastic buckle specification.-Since the convex surface is attached to the molded part of the buckle, it is easy to get caught on the
- KRISBOW Kotak Perkakas PlastikDeskripsi:Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Dimensions (mm): 300x154x107
- Material: Polypropylene
- Maximum Loading Capacity (kg): 8
- VICTORY Food Box Solid Coloratribut:
- Cap Color: Clear
- VICTORY Food Container KIP IT TTR 40atribut:
- Dimensions (mm): 300x255x120
- Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)atribut:
- Color: Putih
- Material: HDPE
- Type: Kantong Kresek
- MASKO Inbow DusDeskripsi:- Untuk tipe Inbow- Bahan berkualitas, kuat, aman dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (cm): 8x8x4.5
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller 5TL-E7641-01 (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight Roller. Roller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil. Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik. Mengapa BANDO. Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt. Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- SEKISUI Conductive Container ECPZ (Black) (Box Container)atribut:
- Material: Conductive PP
- Surface electric resistance: 106omega or less
- Color: Black
- Rabbit Nestable With Attached Lid ContainersDeskripsi:This containers provide a secure distribution solution with their robust structure and integral hinged lid. These industry standard containers stack when lids are closed and nest to 75% save space when boxes are empty for easier transportation. Lids can be secured with ties or strapping bands for added security.atribut:
- Number of Stacking: 4
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Inside Dimension (mm): 515x335x300 (LxWxH)
- Outside Dimension (mm): 600x400x315 (LxWxH)
Daftar Harga box plastik kotak Terbaru January 2026
| TRUSCO Plastic Box | Rp66.900 |
| TRUSCO Box Kontainer Plastik | Rp129.900 |
| DIC Box Kontainer Plastik | Rp359.900 |
| Green Leaf Keranjang Industri (Kontainer Industri) | Rp76.900 |
| Oxihom Container Box Plastic | Rp46.900 |
| KRISBOW Kotak Penyimpanan Barang-Barang Kecil | Rp63.900 |
| Shinpo Kontainer Plastik | Rp30.900 |
| Lion Star Kotak Kontainer (Box Container) | Rp119.900 |
| IRIS OHYAMA Container | Rp93.900 |
| KRISBOW Kotak Perkakas Plastik | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102947614-1.jpg)



/m5P102101797-4.jpg)






/huP106203642-5.jpg)

/P103033981-1.jpg)
%20(Box%20Container)/P102002476-1.jpg)