LECHUZA Planter BALCONERA Cottage

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Height (mm)190
Included AccessoriesMain planter, liner planter, water level gauge, slow-release fertilizer (rechuzer pon)
Inner Dimension (mm)465x155
Length (mm)190
MaterialResin
Soil Capacity (L)8
Water Capacity (L)3
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For indoor greening of visitor spaces, offices, entrances, etc. For outdoor greening such as balconies, fences and balconies.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait