appleware Crest Planter Maru

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
TypeRound 260
Capacity (L)5
ClassificationType 260
Stacking Height (mm)34
Dimensions (Diameter x Depth) (mm)255x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A relief planter with a fashionable grape pattern. The best design for group planting at the front door. Bottom hole structure with good water permeability and breathability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait