Beli bosch reduction nozzle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- Part Number: 1609201799
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- METABO Reduction NozzleDeskripsi:For spot-heating e.g. soldering and weldingsuitable for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500
- BOSCH Accessories Dust Silica Extractor AttachmentDeskripsi:On-surface vacuum attachments stick to a wall or floor and create a dust suction ring to drill within. They connect to an extractor hose, hold in place with the hose's suction, and form a barrier around drill bit tips to vacuum silica dust into the hose. They can be used with an OSHA Table 1 compliant extractor to mitigate silica dust to an acceptable level as set by OSHA's Respirable Crystalline Silica Standard 1926.1153.atribut:
- Application: Drilling
- Compatible with Grainger Part Number: 35KF62
- Compatible with Mfr. Model Number: 1191VSR; HD18-2; HD19-2; HD21-2
- Dust Compartment Type: Separate Vacuum
- Filtration Type: HEPA
- Hose Connector Type: Snap-in Connector
- Material: Plastic
- Mounting Location: Work Surface
- Number of Pieces: 1
- OSHA Table 1 Compliant: Part of OSHA Table 1 Compliant Solution
- Wet or Dry Use: Dry
- Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- TOTAL Heat Gun ComboDeskripsi:Content: 1 pc TB20056 Heat Gun 1 pc TBLI20025 Li-ion Heat Gun 1 pc Reduction nozzle 1 pc Reflector nozzle 1 pc Flat nozzle 1 pc Scraper All items packed in a carrying case.atribut:
- Airflow Rate (L/minute): TBLI20025 = 100/200, TB20056: 450/300/450
- Input Power (W): 2000 (TB20056)
- Package Dimensions (cm): 46.5x32.5x12.5
- Temperature (°C): TBLI20025 = 300, 550, TB20056 = 50, 50-600, 50-600
- Voltage: TBLI20025 = 20V ⎓, TB20056 = 220-240V - 50/60Hz
- INGCO Heat Gunatribut:
- Input Power (W): 2000
- MILWAUKEE Cordless Heat Gunatribut:
- Temperature (°C): 470
- Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
- Voltage (V): 18
- Length (mm): 163
- Standard equipment: Hook Nozzle + Concentrator Nozzle
- Airflow (L/minute): 170
- Jasic Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Jasic CUT 100 AP mesin plasma cutting dengan Pilot Arc untuk memulai api tanpa kontak sehingga cocok untuk mesin cnc dan Built-in compressor.Mesin ini dilengkapi dengan roda untuk mempermudah anda memindahkan mesin ini sesuai kebutuhan anda.Mesin las inverter memiliki ukuran yang lebih kecil dan sangat mudah untuk dibawa dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan anda. Mesin ini juga lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan pekerjaan industri kecil maupun industri besar.Compressed air (for steel): 4-6Cutting thickness (for steel) (max limit mm / quality): 30/15Compressed air (for stainless steel): 4-6Cutting thickness (for stainless steel) (max limit mm / quality): 20/10atribut:
- Input Power Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50/60
- Rated Input Capacity (kVA): 12
- Rated Input Current (A): 23
- Duty Cycle (A): 78 (100%), 100 (60%)
- CUT Arc Starting (s): Pilot
- CUT Output Current Range: 20-100
- CUT Rated Output Voltage (V): 120
- Dimensions (mm): 690x370x600
- Efficiency (%): 85
- Insulation class: F
- No. Load Voltage (V): 311
- Post Flow Time (s): 0.1 - 5
- Power Factor (cos): 0.93
- Pre Flow Time (s): 0 - 30
- Protection Class: IP21S
- Wattage: 1300-12000
- NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- METABO Hot Air GunDeskripsi:-Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
- BASEUS Electric Portable Tire Pump with Auto Power Off (Pompa Udara Kompresor)Deskripsi:1. Nirkabel Cepat Pengisian Kemampuan Menakjubkan,Baterai lithium 2400mAh, Pendeteksi otomatis tekanan ban, Pengisian otomatis dan stop, Multi guna2. Tidak perlu menggunakan pemantik api untuk mendapatkan listrik saat digunakan, lebih mudah dan bebas masalah, lebih aman dan lebih nyaman, 2400mAh Baterai lithium yang kuat3. Karena batasan jumlah silinder, disarankan untuk berhenti selama 5 menit setelah menggunakan selama 10 menit. Kalau tidak, kenaikan suhu cangkang logam akan merusak motor4. Bodi all-metal berukuran sama dengan power bank 30000mAh, tidak terlalu memakan banyak ruang dan mudah disimpan5. Pemantauan Akurat Status Tekanan Ban Tampilan Otomatis, Chip sensor cerdas dibangun di nozzle udara sehingga tekanan ban secara otomatis terdeteksi dan ditampilkan setelah terhubung. Ban dengan tekanan ban yang baik tidak akan dipompa, jika tidak perlu dipompa6. Tampilan Digital Cerdas Pengaturan Standar Preset / Manual Pengaturan Tekanan Ban Mode Ganda, Tekanan ban standar diatur terlebih dahulu.7. Tidak perlu diawasi, karena secara otomatis akan menghentikan pompa ban ketika mencapai nilai tekanan ban yang baik dan tidak akan menyebabkan tusukan ban karena pengisian yang berlebihan.atribut:
- Dimension(mm): 140.2x42.6x78.2
- Input Voltage(V): 5
- Battery Capacity(Wh): 25.9
- Charging Time (hour): 4-5
- Power (W): 54
- Pressure Range (psi): 5-150
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)atribut:
- Color: Yellow
- Size: One Size Fits Most
- Cord Type: Vinyl
- Hearing Protection Style: Corded
- Material: ABS/Elastomeric Polymer
- Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
- Packaging: Poly bag
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
Daftar Harga bosch reduction nozzle Terbaru November 2026
| BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp47.900 |
| BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp179.900 |
| METABO Reduction Nozzle | Rp379.900 |
| BOSCH Accessories Dust Silica Extractor Attachment | Rp2.499.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp919.000 |
| Yamato Single Stage Reduction Regulator (Regulator Gas) | Rp1.299.900 |
| TOTAL Heat Gun Combo | Rp1.099.900 |
| INGCO Heat Gun | Rp399.900 |
| MILWAUKEE Cordless Heat Gun | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Earplug (Penyumbat Telinga) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/METABO%20Reduction%20Nozzle/1cP107325048-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Single%20Stage%20Reduction%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/qlP103672957-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/KRISBOW%20Earplug%20(Penyumbat%20Telinga)/0sP101516028-10.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Jasic%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/3nP111112131-1.jpg)
/fmP103951562-1.jpg)

/l1P106587757-1.jpg)
/d4P104080472-2.jpg)
/e2P105544506-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)