Jasic Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Input Power Voltage (V)380
Frequency (Hz)50/60
Rated Input Capacity (kVA)12
Rated Input Current (A)23
Duty Cycle (A)78 (100%), 100 (60%)
CUT Arc Starting (s)Pilot
CUT Output Current Range20-100
CUT Rated Output Voltage (V)120
Dimensions (mm)690x370x600
Efficiency (%)85
Insulation classF
No. Load Voltage (V)311
Post Flow Time (s)0.1 - 5
Power Factor (cos)0.93
Pre Flow Time (s)0 - 30
Protection ClassIP21S
Wattage1300-12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jasic CUT 100 AP mesin plasma cutting dengan Pilot Arc untuk memulai api tanpa kontak sehingga cocok untuk mesin cnc dan Built-in compressor.
Mesin ini dilengkapi dengan roda untuk mempermudah anda memindahkan mesin ini sesuai kebutuhan anda.
Mesin las inverter memiliki ukuran yang lebih kecil dan sangat mudah untuk dibawa dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan anda. Mesin ini juga lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan pekerjaan industri kecil maupun industri besar.

Compressed air (for steel): 4-6
Cutting thickness (for steel) (max limit mm / quality): 30/15
Compressed air (for stainless steel): 4-6
Cutting thickness (for stainless steel) (max limit mm / quality): 20/10
Fitur
IGBT Module yang berkualitas tinggi untuk performa yang terbaik
Display Digital
Multi Fungsi: bisa pilih mode ARC/MMA atau CUT
Built-in Compressor Unit di dalam mesin
Fungsi Pilot Arc meningkatkan kualitas potong mesin dan masa pakai (lifespan) plasma consumables (seperti nozzle tip, electrode dan shield cup). Dengan Pilot Arc anda bisa memulai api dan memotong tanpa perlu membuat kontak fisik dengan material yang akan di potong
Fungsi Arc Force untuk membantu mempermudah start las dan mencegah kawat las stick menempel pada material las
Fungsi Pre-gas dan Post-gas
Mode 2T & 4T
Fungsi VRD (Voltage Reduction Device) mengurangi voltase mesin agar tidak melukai welder
Over Current Protection
Bisa dipakai dengan mesin CNC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan