Beli bosch product di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  8. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  9. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  11. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  12. BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Deskripsi:
    - Dirancang untuk pengampelasan yang praktis dan unggul- Baterai 18 V dengan posisi yang ideal untuk pengampelasan yang stabil dan tidak membuat lengan cepat lelah- Motor tanpa sikat yang efisien dengan tingkat penyusutan yang konsisten dan waktu pengoperasian maksimal 40 menit dengan baterai GBA 4Ah- Desain ergonomis dengan getaran yang rendah hingga 2,2 m/s2 untuk pengampelasan yang nyaman- Cocok untuk mengampelas kayu, material kayu, atau plester dan membersihkan lapisan cat
    atribut:
    • Orbital Stroke Rate (opm): 12,000 – 20,000
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 2.2
    • Voltage, Electrical (V): 18
    • Dimensions (mm): 153x123x134
    • Eccentricity (mm): 1.25
    • No Load Speed (rpm): 6,000 – 10,000
    • Orbit Diameter (mm): 2.5
    • Rated input power: 0
    • Sanding Pad Diameter (mm): 125
    • Sanding Sheet / Disc Attachment: Hook-and-loop Fastening
    • Sound Level (dBA): 85
    • Sound Pressure Level (dBA): 74
  13. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  14. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  15. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  16. BOSCH Fixed Dome (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp13.999.900

    BOSCH Fixed Dome (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution (MP): 2
    • IP Rating: IP66
    • Impact Protection (EN 50102): IK10
    • Frame Rate (fps): 1 to 30
    • Lens Focal Length (mm): 3.20 to 10
    • Minimum Illumination in Color (lx): 0.06
    • Minimum illumination in Monochrome (lx): 0.02
    • Operating Temperature (°C): -30 to 50
    • Operating Temperature (°F): -22 to 122
    • Resolution: 1920x1080; 1280x720; 768x432; 640x480
    • Sensor Type: 1/2.8 inch CMOS
    • Video Compression: H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
  17. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  18. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  19. BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
Daftar Harga bosch product Terbaru October 2026
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp119.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)