Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Orbital Stroke Rate (opm) | 12,000 – 20,000 |
|---|---|
| Uncertainty K (m/s²) | 1.5 |
| Uncertainty K (dB) | 3 |
| Vibration Emission Value ah (m/s²) | 2.2 |
| Voltage, Electrical (V) | 18 |
| Dimensions (mm) | 153x123x134 |
| Eccentricity (mm) | 1.25 |
| No Load Speed (rpm) | 6,000 – 10,000 |
| Orbit Diameter (mm) | 2.5 |
| Rated input power | 0 |
| Sanding Pad Diameter (mm) | 125 |
| Sanding Sheet / Disc Attachment | Hook-and-loop Fastening |
| Sound Level (dBA) | 85 |
| Sound Pressure Level (dBA) | 74 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Dirancang untuk pengampelasan yang praktis dan unggul
- Baterai 18 V dengan posisi yang ideal untuk pengampelasan yang stabil dan tidak membuat lengan cepat lelah
- Motor tanpa sikat yang efisien dengan tingkat penyusutan yang konsisten dan waktu pengoperasian maksimal 40 menit dengan baterai GBA 4Ah
- Desain ergonomis dengan getaran yang rendah hingga 2,2 m/s2 untuk pengampelasan yang nyaman
- Cocok untuk mengampelas kayu, material kayu, atau plester dan membersihkan lapisan cat
- Baterai 18 V dengan posisi yang ideal untuk pengampelasan yang stabil dan tidak membuat lengan cepat lelah
- Motor tanpa sikat yang efisien dengan tingkat penyusutan yang konsisten dan waktu pengoperasian maksimal 40 menit dengan baterai GBA 4Ah
- Desain ergonomis dengan getaran yang rendah hingga 2,2 m/s2 untuk pengampelasan yang nyaman
- Cocok untuk mengampelas kayu, material kayu, atau plester dan membersihkan lapisan cat
Fitur
- Sorotan Produk- Bosch Professional GEX 185-LI dirancang secara sempurna guna menjamin pengampelasan yang praktis dan stabil, serta mengurangi kelelahan pada tangan. Motor tanpa sikat yang sangat efisien ini memiliki waktu pengoperasian hingga mencapai 40 menit dan tingkat penyusutan yang stabil, hampir setara dengan mesin ampelas dengan kabel. Mesin ampelas ini kompatibel dengan semua baterai 18 V dari Bosch. Ringkas, ringan, berdesain ergonomis, dan rendah getaran menjadikan mesin ampelas yang serbaguna ini mudah dan nyaman digunakan dengan satu tangan.
- Peralatan & Aplikasi
- GEX 185-LI cocok untuk mengampelas kayu dan material kayu, membersihkan dempul dan lapisan cat yang usang, serta mengampelas dempul dan plester baru. Mesin ampelas memberikan hasil akhir yang unggul dan mulus tanpa bercak atau goresan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/brP109164423-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
