BOSCH Fixed Dome (Kamera Pengawas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Resolution (MP)2
IP RatingIP66
Impact Protection (EN 50102)IK10
Frame Rate (fps)1 to 30
Lens Focal Length (mm)3.20 to 10
Minimum Illumination in Color (lx)0.06
Minimum illumination in Monochrome (lx)0.02
Operating Temperature (°C)-30 to 50
Operating Temperature (°F)-22 to 122
Resolution1920x1080; 1280x720; 768x432; 640x480
Sensor Type1/2.8 inch CMOS
Video CompressionH.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan