Beli oven bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:Universal cabinet UN30 +20...+300°C, 32 ltr. natural air circulation.
- Electrolux Built-In ovenDeskripsi:Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkanatribut:
- Size (cm): 60
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- PRIO Drying Ovenatribut:
- Accuracy (°C): 1
- Timer (minute): 0-9999
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Binder Universal Temperature Chambers without Ethernet InterfaceDeskripsi:Benefits: : - Best energy efficiency on the market. - Excellent temporal and spatial temperature accuracy. - USB connection for recording data. - Temperature range up to 300°C. Important characteristics. - Temperature range: ambient temperature plus 5°C to 300°C. - Up to 30% lower Energy Consumption compared to conventional units on the market. - High temperature accuracy thanks to APT.line technology. - Natural convection. - Controller with LCD display. - Electromechanical control of the exhaust air flap. - 2 chrome-plated racks. - Stackable. - Class 2 integrated independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) with visual alarm. - Ergonomic handle design. - USB port for recording data.atribut:
- Option Model: Standard
- Power Frequency (Hz): 50/60
- Temperature Range (°C): 300
- Wall Clearance (mm): Back 160, Sidewise 100
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Panasonic MicrowaveDeskripsi:- Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
- Ika Laboratories Laboratory OvenDeskripsi:IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certificationatribut:
- Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
- Heater Output Power (W): 2400
- Input Power Standby (W): 2
- Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
- Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
- BOSCH Dishwasher Free Standing (Mesin Pencuci Piring)atribut:
- Series: 6
- Connection Rating (W): 2400
- Capacity: 12 Place Settings
- Noise Level (dB): 52
- Dimensions (cm): 60x84.5x60
- HAFELE Built-in MicrowaveDeskripsi:- Kapasitas 20L dengan Kontrol Mekanikal- Pengaturan Mekanikal menggunakan Putaran Knob- Fitur Timer- Fitur Grill- Bahan Stainless Steel Cavity- Model Push Open- Type Built-In untuk Kitchen Set- Voltase: 230 V - 50Hz- Input Power Microwave: 1250 W- Output Power Microwave: 800 W- Input Power Grill: 1000 W- Diameter Tatakan: 245 mm- Dimensi: 595 x 343.5 x 388 mm- Berat: 15 Kgatribut:
- No. Art: 538.31.300
- Capacity (L): 20
- Input Power (W): 1250
- Output Power (W): 800
- Grill Input Power (W): 1000
- Dimensions (mm): 595x343.5x388
- Placemat Diameter (mm): 245
- Memmert Laboratory OvenDeskripsi:The universally applicable lab oven U is Memmert’s classic appliance for temperature control in science, research and material tests in industry. The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology, overtemperature protection and precisely tuned heating technology
Daftar Harga oven bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| Memmert Laboratory Oven | Rp52.999.900 |
| Electrolux Built-In oven | Rp8.499.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| PRIO Drying Oven | Rp14.999.900 |
| Sharp Microwave | Rp1.099.900 |
| Memmert Universal Laboratory Incubator | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/P102078518-3.jpg)